Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Xerox VersaLink C415 A4 40 S./Min. 2-seitig Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen PS3 PCL5e/6 2 Behälter 251 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1136-C415V_DN
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C415V_DN
EAN/GTIN:
     0095205041125
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit, ganz ohne Kompromisse: Ihre Arbeit fordert einen höheren Standard – mehr Mobilität, Sicherheit und Aufgaben effizienter zu erledigen. Keine Sorge, denn mehr Potenzial ist beim Xerox® VersaLink® C415-Farb-Multifunktionsdrucker (MFD) sowieso Standard. Dieser moderne Multifunktionsdrucker, angetrieben von der fortschrittlichen Xerox® ConnectKey®-Technologie, ist für jede Herausforderung bereit, ob jetzt oder später. Endlich eine leichte Bedienung: Die leicht verständlichen Konfigurationsoptionen mit Schritt-für-Schritt-Anleitung sorgen für eine kinderleichte Einrichtung. Schon nach Minuten, und nicht Stunden, kann es dann mit der Arbeit weitergehen. Mit der Xerox® Easy Assist-App lässt sich der MFD ganz einfach über das Smartphone installieren, überwachen und managen. Mehr Produktivität denn je: Die intuitive Touchscreen-Oberfläche ermöglicht den schnellen Zugang zur Xerox App Gallery, die ständig erweitert wird. Die vielen unterschiedlichen Apps sind die perfekte Ergänzung zum Arbeitsplatzassistenten. So kann der C415 MFD an alle Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden – sogar an jene, an die Sie noch gar nicht gedacht hatten. Die Easy Translator Service App kann zum Beispiel gescannte Dokumente in Windeseile in verschiedene Sprachen übersetzen. Intelligente, vielschichtige Sicherheit: Auch für Sicherheit ist mit dem C415 MFD schnell gesorgt. Das gelingt mit eingebauten Features und umfassenden Services, die alles dafür tun, dass Daten und Dokumente vor unberechtigtem Zugang geschützt werden, verdächtiges oder schädliches Verhalten erkannt wird und Bedrohungen vorgebeugt wird. Für modernes, mobiles Arbeiten ausgelegt: Auf der Arbeit sind Sie immer in Bewegung – und mit dem Arbeitsplatzassistenten kann das auch so bleiben. Mit der Xerox App Gallery haben Sie Zugriff auf Ihre bevorzugte Cloud Storage-Plattform, einschließlich Google Drive™, Microsoft® OneDrive® und DropBox™ sowie weiteren Optionen. So arbeiten Sie einfach wann, wo und wie Sie wollen. Das Wireless-Drucken macht es so einfach, zu drucken, sicher zu arbeiten und verbunden zu bleiben, komme was wolle.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
Benutzerdefinierte Medienbreite:
97 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 216 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
52 - 120 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 32.2 °C
Maximale monatliche Auslastung:
125000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3
Drucker-Schriftarten:
PCL, PostScript
Anzahl an PCL®-Fonts:
93
Anzahl an PostScript®-Fonts:
173
Ursprungsland:
China
Speicherkapazität:
2048 MB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Speichermedien:
eMMC
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Schalldruckpegel (Standby):
14 dB
Schallleistungspegel (Druck):
68 dB
Schallleistungspegel (Standby):
31 dB
Zahl der Benutzer:
5000 Benutzer
Nennstrom:
3.6 A
Unterstützte Sprachen:
Multi
Dokumentations-CD:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
251 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
100 Blätter
Manuelle Zuführung:
Ja
Max. Ausgabekapazität:
150 Blätter
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
7 "
Steuerung:
Tasten, Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Verpackungsbreite:
575 mm
Verpackungstiefe:
636 mm
Verpackungshöhe:
600 mm
Paketgewicht:
32300 g
Breite:
478 mm
Tiefe:
475 mm
Höhe:
491 mm
Gewicht:
27100 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
2400 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
2000 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Netzkabel enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
Ja
Management-Protokolle:
TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 356 mm
Scan to:
E-Mail, FTP, HTTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB
Unterstützte Bildformate:
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus:
Auto
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
6.2 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
7 s
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
Kopier-Programmierfunktion:
Ja
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Ränderlöschfunktion:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz):
600 x 600 DPI
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
570 W
Stromverbrauch (Standby):
29 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.3 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
57/63 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
124 s
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand):
2.8 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.2 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
6.8 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
N-up Druck:
2, 4, 6, 8, 9, 16
Wasserzeichendruck:
Ja
Deckblatt-Druckfunktion:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 852,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,21*
€ 1.102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,99*
€ 1.093,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,53*
€ 1.072,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,93*
€ 1.050,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,91*
€ 1.014,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.