Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Xerox Farb-Multifunktionssystem Versalink C405V_DN, plus lebenslange Garantie, Cashback Aktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Farb-Multifunktionssystem Versalink C405V_DN, plus lebenslange Garantie, Cashback Aktion Bild 1
Xerox Farb-Multifunktionssystem Versalink C405V_DN, plus lebenslange Garantie, Cashback Aktion Bild 1
Xerox Farb-Multifunktionssystem Versalink C405V_DN, plus lebenslange Garantie, Cashback Aktion Bild 2
Energy Star logo
Xerox Farb-Multifunktionssystem Versalink C405V_DN, plus lebenslange Garantie, Cashback Aktion Bild 4
Xerox Farb-Multifunktionssystem Versalink C405V_DN, plus lebenslange Garantie, Cashback Aktion Bild 5
Xerox Farb-Multifunktionssystem Versalink C405V_DN, plus lebenslange Garantie, Cashback Aktion Bild 6
Lebenslange Garantie Logo
Xerox Farb-Multifunktionssystem Versalink C405V_DN, plus lebenslange Garantie, Cashback Aktion Bild 8
Artikel-Nr.:
     C1136-C405V_DN
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C405V_DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer
Cashback! Jetzt gibt es Geld zurück!Aktionszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Holen Sie noch mehr aus Ihrem Xerox Drucker VersaLink C405 - mit bis zu 150,00 € Cashback!

Anforderungen gelten nur für Non Pagepack Konfigurationen.
Angebot gilt nicht in Verbindung mit anderen Angeboten von Xerox.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.xerox.de/endkundenkampagnen


Plus Lebenslange Vor-Ort-Garantie

Beachten Sie:
Lebenslange Xerox Garantie“ ist eine kostenlose 12-monatige Xerox-Garantie, die Sie während der Lebensdauer eines Ausgewählten Geräts kostenlos unter
www.xerox.de/endkundenkampagnen beantragen können, sofern Sie einen kompletten Satz bestimmter Xerox-Markenverbrauchsmaterialien innerhalb von 60 Tagen vor dem Jahrestag der bestehenden Garantie und anderer Bedingungen kaufen. 
In Deutschland begrenzt auf Gerätekäufe im Zeitraum vom 14. September 2016 bis zum 31. Dezember 2018.
Die Lebensdauer des Geräts unterliegt Beschränkungen, z. B. bei Erreichen einer bestimmten Seitenzahl, aufgrund unsachgemäßer Behandlung oder bei Veralterung des Produkts.

Xerox Farb-Multifunktionssystem Versalink C405V_DN

Hauptmerkmale

  • Druckgeschwindigkeit:
    • Farbe: bis zu 35 Seiten/Min. in DIN A4
    • Schwarzweiß: bis zu 35 Seiten/Min. in DIN A4
  • Standard​funktionen: Kopieren, E-Mail, Fax, Drucken, Scannen
  • Monatliches technisches Druckvolumen: Max. 80.000 Seiten / Monat1
  • 2-seitige Ausgabe: Standard
  • Vorlageneinzug:
    • Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie
    • Kapazität: 50 Blatt
  • Garantie: Ein Jahr vor Ort

Drucken

  • Erste Seite nach (Drucken): Nur 12 Sekunden schwarzweiß / 13 Sekunden Farbe
  • Max. Druckauflösung: 600 x 600 x 8 dpi (optimal)
  • Prozessor: 1.05 GHz
  • Druckerspeicher (Std./Max.): 2 GB / 2 GB
  • Anschluss​möglichkeiten: Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair
  • Anschluss​möglichkeiten (optional): Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit
  • Seitenbeschreibungs​sprachen (PDL): Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS
  • Druck​funktionen: Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Broschürenlayout, Entwurfsmodus, Im Treiber gespeicherte Einstellungen, Earth Smart, Auftragsüberwachung, Auftragserfassung, Persönlicher Druck, Drucken über USB, Mustersatz, Auftragsspeicher, Skalierung, Geschützter E-Mail, Geschütztes Fax, Geschützte Ausgabe, Geschützter Scan, Leerseiten überspringen, Store and recall driver settings, Doppelseitig (Standard) (optional: Schriftarten-/Formular-/Makro-Archivierung)
  • Mobiles Drucken: Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (optional: Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution, @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit])

Kopieren

  • Erste Seite nach (Kopieren): Nur 8 Sekunden schwarzweiß / 11 Sekunden Farbe
  • Max. Kopienauflösung: 600 x 600 dpi
  • Kopier​funktionen: Mehrfachnutzen, Auto-Belichtung, Automatische Faktorenwahl, Automatische Größenanpassung, Klonen, Sortierung, Farbabstimmung, Farbsättigung, Heller/dunkler, Verkleinern/Vergrößern, Farbsättigung

Fax

  • Faxkompression: MH/MR/MMR/JBIG
  • Faxfunktionen: Faxnummernwahl via Unified Address Book (bis zu 2.000 Kontakte), Faxversand am Gerät (inkl. LAN-Fax, direkter Faxversand, Faxweiterleitung an E-Mail-Empfänger)*
    * - Analoge Telefonleitung erforderlich.

Scannen

  • Scandateiformate: JPEG, PDF-Linearisierung (Einstellung per integriertem Webserver), PDF, PDF/A, Passwortgeschützte PDF, Durchsuchbare PDFs, TIFF, XPS
  • Scantreiber: TWAIN, WIA (Network only)
  • Scanziele: Scan-to-Network (via FTP/SMB), Scan-to-USB, Scan-to-Email

Geräteverwaltung

  • Geräteverwaltungs​funktionen: Apple® Bonjour, E-Mail-Warnungen, Xerox CentreWare® Web, Xerox® Embedded Webserver

Druckertreiber

  • Betriebssystem-Unterstützung: Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Linux®, Mac OS® 10.9 oder höher, Oracle® 10, Oracle® Solaris 9, Redhat® Enterprise, SUSE®, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Treiber®, Xerox® Mobile Express Treiber

Druckmaterialverarbeitung

  • Ausgabekapazität: 250 Blatt
  • Vorlageneinzug:
    • Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie
    • Kapazität: 50 Blatt
  • Fassungsvermögen:
    • Fach (Zusatzzufuhr): 150 Blatt
    • Fach 1: 550 Blatt
    • Fach 2 (optional): 550 Blatt
  • Papierformat:
    • Fach (Zusatzzufuhr): Benutzerdefinierte Formate: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm
    • Fach 1: Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm
    • Fach 2 (optional): Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm

Elektrische Anschlussbedingungen

  • Leistungsaufnahme:
    • Betrieb: 750 W
    • Bereitschaft: 82 W
    • Energiesparmodus: 4 W

Betriebsumgebung

  • Temperatur (Betrieb): 10 - 32 ° C
  • Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 10 - 85 % RH (ohne Kondensierung)
  • Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus): 6 Sekunden

Sicherheit

  • Sicherheits​funktionen: 256-Bit-Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Prüfprotokoll, Automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Zertifikatspfad-Validierung, Einstellungen für Zertifikatssperrliste, Komfortable Authentifizierung, Domainfilter, FIPS 140-2, Firmware-Verifizierung, Festplattenüberschreibung, IP-Adressfilter, Netzwerk-Authentifizierung, Portfilter, Rollenbasierte Zugangsrechte, SNMPv3, SSL/TLS, Geschützte Ausgabe, Sicherheitszertifikate, Kit für Smart Cards (CAC/PIV, .NET) (optional: Xerox® PrintSafe Software)

Abmessung

  • Mindestabmessungen (B x T x H): 432 x 540 x 599 mm
  • Gewicht: 33 kg


  1. Maximum volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis.
Weitere Informationen:
Vorgänger-Modell:
WorkCentre 6605
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,80*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,26*
€ 673,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,43*
€ 658,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,80*
€ 647,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xerox
106R03518
ab € 144,33*
Zubehör
Xerox
106R03517
ab € 145,96*
Zubehör
Xerox
106R03519
ab € 145,21*
Zubehör
Xerox
106R03516
ab € 102,04*
Zubehör
Xerox
106R03502
ab € 101,73*
Zubehör
Xerox
106R03501
ab € 101,10*
Zubehör
Xerox
106R03503
ab € 72,11*
Zubehör
Xerox
106R03500
ab € 81,73*
Zubehör
Xerox
106R03530
ab € 193,24*
Zubehör
Xerox
106R03529
ab € 194,66*
Zubehör
Xerox
106R03531
ab € 193,02*
Zubehör
Xerox
106R03528
ab € 133,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.