Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B400 A4 45 S./Min. Beidseitiges Drucker Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1136-B400V_DN
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B400V_DN
EAN/GTIN:
     0095205842753
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
Xerox® VersaLink® B400 Drucker und Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker

Ob als Standalone-Drucker oder als Teil einer größeren Druckerflotte – der Xerox® VersaLink® B400 Drucker und der Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker sind vollwertige Arbeitsplatz Assistenten und verhelfen Ihrem Team zu nie da gewesener Produktivität. Maximale Sicherheit und problemlose Verbindung mit der Cloud und dem Firmennetzwerk sind gewährleistet, sodass Mitarbeiter im Büro und unterwegs an jedem Gerät ganz unabhängig arbeiten können.
Weitere Informationen:
Unterstützte Sprachen:
Multi
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84433210
Ethernet/LAN:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES, FIPS 140-2, IPSec, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100
Management-Protokolle:
DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
5900 Seiten
Sicherheitsleitfaden:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Software-CD:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1 | 2
Gesamte Papierkapazität:
700 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
550 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
150 Blätter
Maximale Papierkapazität:
2350 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
150000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
1
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 15000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten:
PCL, PostScript
Anzahl der Drucker-Schriftarten:
219
Anzahl an PCL®-Fonts:
83
Anzahl an PostScript®-Fonts:
136
Ursprungsland:
China
Speicherkapazität:
2048 MB
RAM-Speicher maximal:
2048 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1050 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
56 dB
Geräuschpegel (bereit):
30 dB
Schallleistungspegel (Druck):
7.5 dB
Schallleistungspegel (Standby):
5.3 dB
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Blau, Grau
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Farbdisplay:
Ja
Bildschirmdiagonale:
5 "
Steuerung:
Berührung
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
459 mm
Verpackungstiefe:
426 mm
Verpackungshöhe:
339 mm
Paketgewicht:
17350 g
Breite:
459 mm
Tiefe:
426 mm
Höhe:
339 mm
Gewicht:
14000 g
Betriebstemperatur:
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4
Maximale Druckgröße:
216 x 356 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Bondpapier, Briefumschläge, Gelochtes Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 220 g/m²
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Standard-Schnittstellen:
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
565 W
Energieverbrauch (bereit):
46 W
Stromverbrauch (Standby):
46 W
Stromverbrauch (PowerSave):
4 W
Nennstrom:
6 A
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
45 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
28 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
60 s
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand):
5 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8 s
Druckränder:
4 mm
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
N-up Druck:
2, 6, 8, 9, 16
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,76*
€ 636,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,11*
€ 633,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,58*
€ 614,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,21*
€ 598,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,82*
€ 557,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.