Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Xerox B315 A4 40 Seiten/Min. Wireless Duplex Kopie/Druck/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 2 Behälter 350 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1136-B315V_DNI
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B315V_DNI
EAN/GTIN:
     0095205069396
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Der Xerox B315 Multifunktionsdrucker verfügt über integriertes WLAN mit Wi-Fi Direct und lässt sich ganz einfach mit der Xerox® Smart Start Software einrichten, sodass er sofort nach dem Auspacken einsatzbereit ist. Drucken Sie von Ihren Mobilgeräten aus mit Unterstützung für Apple AirPrint, Mopria Print Service und Chromebook. Entwickelt für kleine Unternehmen, die drucken, kopieren und scannen müssen. Mit Funktionen wie automatischem Duplexdruck für die Papierformate Letter und Legal, automatischem Vorlageneinzug für 50 Blatt, Standard-Papierkapazität von 250 Blatt, 1 GHz Dual-Core-Prozessor mit 512 MB Speicher und einem monatlichen Druckvolumen von bis zu 2.500 Seiten ist der B315 ein wahres Arbeitstier. Schaffen Sie mehr mit der optionalen Xerox Workflow Central - übersetzen Sie Dokumente in andere Sprachen, verwandeln Sie handschriftliche Mitteilungen in gemeinsam nutzbare Textdokumente, erstellen Sie Audiodateien aus gedruckten Dateien, um diese unterwegs anzuhören, schwärzen Sie automatisch Inhalte und konvertieren Sie Scans in Microsoft Office-Anwendungen. Unser Green World Alliance Programm bietet ein problemloses Recycling von Tonermodulen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Folio, Legal, Oficio, Aussage
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
C5
Benutzerdefinierte Medienbreite:
99 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
148 - 360 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 217 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
60 - 90 g/m²
Duplexmediengewicht:
60 - 90 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 40 °C
Betriebstemperatur:
10 - 32.2 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 80 %
Maximale monatliche Auslastung:
80000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 6000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PostScript 3
Drucker-Schriftarten:
Bitmap, PCL, PostScript, Scalable
Anzahl an PCL®-Fonts:
6
Anzahl an PostScript®-Fonts:
158
Anzahl der Bitmap-Schriften:
2
Anzahl der skalierbaren Schriftarten:
89
Speicherkapazität:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Schalldruckpegel (Druck):
67.1 dB
Schallleistungspegel (Druck):
67.1 dB
Schallleistungspegel (Standby):
3.1 dB
Web-basiertes Management:
Ja
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler):
216 x 356 mm
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP
Software-CD:
Ja
Dokumentations-CD:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
2.8 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Verpackungshöhe:
390 mm
Paketgewicht:
14700 g
Breite:
411 mm
Tiefe:
266 mm
Höhe:
339 mm
Gewicht:
12800 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
2500 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Treiber enthalten:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WMM, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise
Integrierter Web Server:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / USB Type-B
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (schwarz):
600 x 600 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe):
600 x 600 ppi
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, FTP, Datei, Network folder, USB
Unterstützte Bildformate:
GIF, TIFF, JPG
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Scan-Treiber:
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße:
A4
Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter):
17 Seiten pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
5.3 s
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
-25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Faxen:
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus:
Ja
Fax-Auflösung (schwarz):
600 x 600 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
600 x 600 DPI
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
6 MB
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Fax-Weiterleitung an:
E-Mail, FTP, Faxen
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Kompressionsmethode:
JBIG, JPEG, MH, MMR, MR
Stromverbrauch (max.):
580 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
360 W
Stromverbrauch (Standby):
7.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.1 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
47-63 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
90 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
5.8 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker kopierer, xerox laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,42*
€ 405,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.