Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Duplex Combo Scanner Flachbett- & ADF-Scanner A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Duplex Combo Scanner Flachbett- & ADF-Scanner A4 Weiß
Xerox Duplex Combo Scanner Flachbett- & ADF-Scanner A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-100N03448
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N03448
EAN/GTIN:
     4711860807123
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Dia-Scanner
Kostengünstiges, leistungsfähiges Scannen mit Komfort

Scannenals Produktivitätsbremse
Viele kleinere Büros benötigen gelegentlich Desktop-Scans, doch wenn dieser Fall eintritt, gerät alles durcheinander. Die Produktivität sinkt, da das Personal mit mehreren Arbeitsschritten, verwirrenden Einstellungen und unbekannten Softwareanwendungen konfrontiert wird. Oft sind Büros nur mit Druckern ausgestattet und müssen nur zwischendurch mal ein paar Dokumente, Ausweise, Fotos oder Seiten aus Publikationen scannen oder kopieren. Freie Schreibtischflächen sind kostbar. Mögliche Alternativen sind entweder ein DesktopMFD oder ein Arbeitsgruppen-Scanner, doch liegen beide Gerätetypen über dem Budget, das bei nur gelegentlichem Scannereinsatz vertretbar wäre. Eine erschwingliche, zeitsparende, flexible und einfach zu bedienende Lösung für den schnellen Scan zwischendurch ist nicht einfach zu finden.

Kostengünstige Investition
Der Xerox® Duplex Combo Scanner ist das preiswerteste Produkt in seiner Kategorie, verfügt aber dennoch über die neueste Technologie und geizt nicht mit Leistung. Mit einer beeindruckenden Scangeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute (50 Bildern pro Minute) spart Ihnen dieser platzsparende kleine Scanner Zeit und Geld. Einzelhändler, Banken, Behörden, Finanzdienstleister, Arztpraxen und ähnliche kleine Büroumgebungen profitieren von der Fähigkeit dieses Scanners, normale Geschäftsunterlagen und ungewöhnliche Vorlagen wie Plastikkarten, Fotos, Reisepässe, beschädigte Dokumente und sogar dicke Publikationen zu scannen, bereitzustellen und sicher zu verarbeiten. Sein Tagesdurchsatz von 1500 Seiten ist für Büros mit nur gelegentlichem Scannereinsatz im Tagesverlauf mehr als ausreichend.

Drucker Sind Keine Scanner
Viele Büros verfügen ausschließlich über Drucker mit Tintenstrahl- oder Lasertechnik. Die übliche Lösung besteht darin, einen neuen MFD anzuschaffen, der mehr kostet als der ursprüngliche Drucker und über Scan- und Kopierfunktionen verfügt. Solche Geräte sind jedoch nicht mit der robusten Geschwindigkeit, dem Papierhandling und der flexiblen Software eines dedizierten Scanners ausgestattet. Der Xerox® Duplex Combo Scanner ist ein Kombigerät, das einen Flachbettscanner und einen Mehrseiten-ADF-Scanner in sich vereint und dadurch kleinen Büros mehr Flexibilität bietet. Mit seiner fortschrittlichen PapierhandlingTechnologie und OCR-Lösung Software können Sie Ihre gedruckten Unterlagen digitalisieren, speichern und in durchsuchbarer Form verwalten. Neun voreingestellte Scan-Jobs – einschließlich Scan-to-Print – am intuitiven Bedienfeld des Duplex Combo Scanners komplettieren Ihren Drucker, ohne dass Sie ihn ersetzen müssen. Und dank seiner kompakten Abmessungen ist der Scanner nicht im Weg, wenn er nicht benötigt wird.
Weitere Informationen:
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Produktfarbe:
Weiß
Sensor-Typ:
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max):
1500 Seiten
Lichtquelle:
RGB-LED
Scan-Treiber:
ISIS, TWAIN, WIA
Software-CD:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Software:
ABBYY Business Card Reader, ABBYY Fine Reader Sprint
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Unterstützte Scan-Medientypen:
Fotopapier, Plastik-Karte
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
60 - 105 g/m²
Maximale Scanfläche (Flachbett):
216 x 297 mm
Minimale Scanfläche (Flachbett):
13 x 13 mm
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler):
216 x 297 mm
Scanformat ADF (minimum):
76 x 150 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
35 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
402 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
127 mm
Gewicht:
2700 g
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0
Min. benötigter Speicherplattenplatz:
350 MB
Min. benötigter RAM:
2048 MB
Minimum Prozessor:
Intel Core 2 Duo 2 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Stromverbrauch (Standby):
6 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
2 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Maximale Scan-Abmessung:
216 x 297 mm
Duplex-Scan:
Ja
Farbscannen:
Ja
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe:
1 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Graustufen, A4):
25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
25 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
50 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
50 ipm
Hintergrundfarben:
Weiß
Zertifizierung:
UL/C-UL, FCC B, CE, CB, WEEE (CFE), RCM, USB-IF, CCC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 256,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,72*
€ 305,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.