Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Flip Stand Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Flip Stand Hellgrau
Samsung Flip Stand Hellgrau
Samsung Flip Stand Hellgrau
Samsung Flip Stand Hellgrau
Samsung Flip Stand Hellgrau
Samsung Flip Stand Hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1134D-STN-WM55RXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     STN-WM55RXEN
EAN/GTIN:
     8806090066740
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flip-Chart-System
Digitales Flipchart
Lenkrad Halterung
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Hellgrau
Betriebsanleitung:
Ja
Montageset:
Ja
Breite:
835 mm
Tiefe:
850.6 mm
Höhe:
1632.9 mm
Gewicht:
34500 g
Verpackungsbreite:
1650 mm
Verpackungstiefe:
208 mm
Verpackungshöhe:
860 mm
Paketgewicht:
41500 g
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Räder:
Ja
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 336,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,29*
€ 400,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,58*
€ 392,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.