Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung OH55A-S Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") VA 3500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.1 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung OH55A-S Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") VA 3500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.1 24/7
Samsung OH55A-S Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") VA 3500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.1 24/7
Samsung OH55A-S Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") VA 3500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.1 24/7
Samsung OH55A-S Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") VA 3500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.1 24/7
Samsung OH55A-S Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") VA 3500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.1 24/7
Samsung OH55A-S Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") VA 3500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.1 24/7
Samsung OH55A-S Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") VA 3500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.1 24/7
Samsung OH55A-S Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") VA 3500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 5.1 24/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55OHAOSGBXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55OHAOSGBXEN
EAN/GTIN:
     8806094549843
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Digital Signage
LFD
Helle und brillante Inhalte für Außenbereiche
Der OH55A-S von Samsung bietet Kunden mit seinem hellen Bildschirm eine präzise Kommunikation für gute Sichtbarkeit bei verschiedenen Wetterbedingungen. Der OH55A-S wurde für Unternehmen entwickelt und ist mit robuster Hardware ausgestattet, die langlebig und flexibel ist.

Klare und deutliche Sicht, überall und jederzeit
Der UL-zertifizierte OH55A-S eignet sich optimal für die Sichtbarkeit im Außenbereich. Mit einer Spitzenhelligkeit von mehr als 3.500 nit ist das Display rund um die Uhr einsatzbereit und kann Inhalte jederzeit kristallklar darstellen. Außerdem passt der integrierte Helligkeitssensor die Helligkeit automatisch an die Lichtbedingungen in der Umgebung an, was für mehr Effizienz und Flexibilität sorgt.

Helle und lebendige Farben für präzise Inhaltswiedergabe
Der OH55A-S stellt eine fortschrittliche Farbgenauigkeit und Helligkeit zur Verfügung und erzeugt lebendige Inhalte durch eine verbesserte Farbwiedergabe aller Rot-, Grün- und Blautöne. Überzeugen Sie Ihre Kunden mit einer gestochen scharfen Bildqualität und ziehen Sie die Aufmerksamkeit der Kunden auf Ihr Business.

Verbesserte Sichtbarkeit dank Anti-Reflexions-Technologie
Der Samsung OH55A-S ist mit dem Magic Protection Glass ausgestattet, das eine fortschrittliche Antireflexionstechnologie nutzt. Diese innovative Lösung sorgt für eine deutlich bessere Sichtbarkeit bei Tageslicht, mit einer signifikant niedrigen Gesamtreflexionsrate, die Ihren Kunden klarere Bilder und Texte bietet.

Optimaler Schutz bei fast allen Wetterbedingungen
Mit zertifiziertem Schutz gemäß IP56 und vier neu hinzugefügten internen Lüftern bietet der OH55A-S eine hohe Zuverlässigkeit. Das Display kann sowohl physischen Stößen als auch Staub, Wasser oder Feuchtigkeit, die das Display beeinträchtigen könnten, standhalten. Damit kann eine gleichbleibend hohe Leistung unter einer Vielzahl von Außenbedingungen erreicht werden.

Weniger Feuchtigkeit für optimale Leistung mit neuen Lüftern
Mit vier neu hinzugefügten, versteckten Lüftern an der Unterseite des Displays reduziert der OH55A-S Probleme mit externer Feuchtigkeit, wie z. B. Kondensation. Der effektive Luftantrieb des Displays durch die Lüfter ermöglicht einen reibungslosen Betrieb.

Ein widerstandsfähiges Display
Ausgestattet mit gehärtetem Magic Protection Glas bietet der Samsung OH55A-S eine IK10-zertifizierte Widerstandsfähigkeit gegen äußere Stöße und Schäden, was für hohe Sicherheit in Fällen von Vandalismus sorgt.

Starke Leistung mit schlankem Design
Das schlanke All-in-One-Design ermöglicht eine einfache Installation, während die Langelebigkeit des Displays durch die IP56-Zertifizierung, Antireflexionstechnologie, Schutz vor Beschädigungen und einem effizienten Kühlsystem gewährleistet wird. Der integrierte Schaltkasten fasst die Betriebskomponenten zusammen und sorgt für einen ultraschlanken Rahmen.

Nahtlose Inhaltswiedergabe
Der integrierte MagicINFO Player, der durch das leistungsstarke TIZEN-Betriebssystem unterstützt wird, steigert die Gesamtleistung des Displays und bietet eine problemlose Verwaltung der Inhalte. So können Inhalte und Übergänge nahtlos wiedergegeben werden, wovon nicht nur die Kunden sondern auch das Unternehmen profitiert.

Hohe Sicherheit
Der OH55A-S verwendet einen umfassenden dreistufigen Sicherheitsschutz gegen digitale Angriffe, der auf der proprietären Knox-Technologie von Samsung basiert und die Entwicklung von Anwendungen auf der gesicherten Plattform unterstützt.

Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
55 "
Bildschirmtechnologie:
VA
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit:
3500 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
Reaktionszeit:
6 ms
Kontrastverhältnis:
6000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.63 x 0.63 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 136 kHz
Vertikaler Scanbereich:
24 - 75 Hz
Farbskala:
72 %
Betriebstemperatur:
-30 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
1260.6 mm
Display Tiefe:
85 mm
Display Höhe:
731.4 mm
Displaygewicht:
46100 g
Verpackungsbreite:
1358 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
845 mm
Paketgewicht:
52600 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
HDCP:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP56
HDCP-Version:
2.2
Flash-Speicher:
8000 MB
Glasschutz:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
530 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Computersystem:
Ja
Computersystem-Typ:
System on Chip (SoC)
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 5.1
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Draußen
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle:
1186 x 560 mm
Rahmenbreite (Seite):
24.9 mm
Rahmenbreite (oben):
24.9 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Audio (L,R) Out:
1
RS232:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.943,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.135,57*
€ 7.301,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.093,18*
€ 7.250,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.983,68*
€ 7.120,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.947,19*
€ 7.077,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.943,50*
€ 7.072,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.