Der richtige Brenner
Sie wollen große Mengen an Daten speichern, Software unterbringen oder ein Backup Ihrer Festplatte machen? Dann ist ein DVD-Brenner für Sie unerlässlich.
Grundlagen
Ein DVD-Brenner ist ein optisches Laufwerk, mit dem Sie DVDs - und häufig auch CDs - lesen und beschreiben können.
Beim Brennvorgang schmilzt das Gerät mit Hilfe eines Lasers das Material des Rohlings auf und beeinflusst so dessen Oberfläche.
Bei DVD-R-Rohlingen ist das Beschreiben einmalig und unwiderruflich, während DVD-RW-Rohlinge bis zu tausend mal gelöscht und wieder
beschrieben werden kann. Die neueste Entwicklung ist das so genannte Lightscribe. Diese Technologie dient der Beschriftung der DVD per Laser.
Intern oder extern?
Externe DVD-Brenner haben den entscheidenden Vorteil, dass sie an mehreren PCs
betrieben werden können. Sie eignen sich daher besonders gut für Ihr Büro. Darüber hinaus benötigen externe Geräte keine freien Geräteschachte im PC
und sind für Notebooks ohne integrierten DVD-Brenner oft die einzige Möglichkeit. Achten Sie beim Kauf eines externen Gerätes bitte darauf,
dass sie für schnelle Schnittstellen wie USB 2.0 oder Firewall konzipiert sind. Wenn sie an langsamere Schnittstellen angeschlossen werden,
sind sie häufig nicht in der Lage, DVDs zu brennen.
Das interne Gerät hat hingegen einen Preisvorteil. Bei neuen PCs bekommen Sie häufig die aktuellsten
Brenner mitgeliefert. Außerdem benötigen interne Geräte keinen zusätzlichen Platz auf Ihrem Schreibtisch und keine der knappen Anschlüsse an Ihrem PC.
Geschwindigkeit
Die Schreibgeschwindigkeit von Brennern wird in der Regel in Vielfachen von 1350 kByte/s angegeben. So benötigt ein Brenner mit einfacher
Geschwindigkeit durchschnittlich eine Stunde für eine DVD, mit zweifacher Geschwindigkeit eine halbe Stunde usw. Diese Angaben sind jedoch Maximalwerte.
In der Praxis ist die Geschwindigkeit am Anfang des Brennvorgangs geringer und erreicht erst gegen Ende den Maximalwert.
Bitte beachten Sie auch, dass die Hardware zu Ihrem Brenner passen muss. Ein alter PC kann die Daten oft nicht schnell genug liefern,
wenn Sie sich für einen sehr schnellen DVD-Brenner entscheiden.