Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: lenovo interner cd brenner
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > interne CD Brenner

  interne CD Brenner  (13 Angebote unter 27.587.973 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „interne CD Brenner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"interne CD Brenner"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack Gen9 Optical Drive Optisches Laufwerk (9 Angebote) 
Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstütz...
HP
726537-B21
ab € 71,08*
pro Stück
 
 Stück
Hitachi-LG Super Multi Blu-ray Brenner (6 Angebote) 
Was ist BD? BD bringt Full HD-Video und unkomprimierten 7.1-Kanal-Sound nach Hause und bietet ultimatives Home Entertainment. Mit einer Videoauflösung von 1080p, erstklassigem Surround-Sound und er...
Hitachi
BH16NS55.AHLR10B
ab € 61,99*
pro Stück
 
 Stück
Acer CR 40 (1 Angebot) 
Acer CR 40 - Laufwerk - CD-RW - 40x12x48x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm)
Acer
E0.CR40A.001
ab € 20,73*
pro Stück
 
 Stück
Acer CRW 4432A (1 Angebot) 
Acer CRW 4432A - Laufwerk - CD-RW - 4x4x32x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - weiß
Acer
99.B1012.032
ab € 98,20*
pro Stück
 
 Stück
Acer CW5224 (1 Angebot) 
Acer CW5224 - Laufwerk - CD-RW - 52x24x52x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm)
Acer
KR.52X01.003
ab € 64,83*
pro Stück
 
 Stück
Acer Laufwerk (1 Angebot) 
Acer - Laufwerk - CD-RW - 4x4x20x - IDE - Plug-in-Modul - für TravelMate 520iT, 520T
Acer
91.41H37.003
ab € 229,17*
pro Stück
 
 Stück
Acer
91.41Q37.001
ab € 344,74*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu Laufwerk (1 Angebot) 
Fujitsu - Laufwerk - CD-RW - 48x16x48x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - für SCENIC D, xB
Fujitsu
S26361-F2841-L10
ab € 80,77*
pro Stück
 
 Stück
HP Laufwerk (1 Angebot) 
HP - Laufwerk - CD-RW - 32x12x48x - IDE - intern
HP
5187-0420
ab € 128,99*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo CD-RW-Laufwerk (1 Angebot) 
Lenovo - Laufwerk - CD-RW - 48x32x48x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz - für eServer xSeries 206; 226; ThinkCentre A50; A51; M50; M51; S50; ThinkCentre M50; M51; S50
Lenovo
71P7349
ab € 214,94*
pro Stück
 
 Stück
Acer Laufwerk (1 Angebot) 
Acer - Laufwerk - CD-RW - 12x10x32x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - für Veriton 3200, 7100, 9100
Acer
91.47D37.207
ab € 132,04*
pro Stück
 
 Stück
HP Laufwerk (1 Angebot) 
HP - Laufwerk - CD-RW - 40x32x48x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - Carbonite Black - für Workstation xw4300, xw6200, xw8200, xw9300
HP
353041-005
ab € 52,45*
pro Stück
 
 Stück
HP Laufwerk (1 Angebot) 
HP - Laufwerk - CD-RW - 16x10x40x - IDE - intern - Quartz - für Presario 5300US, 5310LA, 5400US, 5600
HP
240785-002
ab € 100,59*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema interne CD Brenner
^

Brennen Sie Ihre eigenen CDs

Ein CD-Brenner ist ein optisches Laufwerk, welches Ihnen ermöglicht, Ihre eigenen CDs zu erstellen. So können Sie jederzeit Sicherheitskopien Ihrer Daten anlegen oder vorhandene CDs vervielfältigen. Zudem können Sie mit Hilfe des CD-Brenners sämtliche CDs lesen - ob selbst beschrieben oder Original-Exemplar.

Und so funktioniert's

Der CD-Brenner funktioniert mittels eines Laser-Strahls, der das Material der CD auf kleinster Fläche schmilzt und mit Ihren Daten beschreibt. Dieser Vorgang geschieht je nach Art des Brenners mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Brenngeschwindigkeiten werden in Vielfachen von 176,4 kbyte pro Sekunde angegeben. Achten Sie darauf, dass bei Ihrem CD-Brenner sowohl Brenn- als auch Lesegeschwindigkeit angegeben sind. In der Regel ist die Lesegeschwindigkeit eines Brenners höher als die Brenngeschwindigkeit. Wenn Sie häufig sehr viele CDs brennen, bietet sich ein CD-Brenner mit mindestens 32facher Brenngeschwindigkeit an. Dieser beschreibt einen 700-MB-Rohling in weniger als 5 Minuten. Sollten Sie dagegen nur gelegentlich CDs brennen, ist ein Brenner mit geringerer Geschwindigkeit ausreichend.

Intern oder extern?

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen externen und internen CD-Brennern. Interne Brenner haben einen leichten Preisvorteil gegenüber externen Geräten. Interne Brenner werden in den PC oder Laptop eingebaut. Dazu muss der PC geöffnet werden, ein freier Laufwerksschacht muss vorhanden sein, und die Verkabelung erfordert das entsprechende Wissen. Dagegen schließen Sie externe Brenner einfach an freie Schnittstellen wie z.B. der USB-Schnittstelle Ihres Computers an. Der Vorteil: Sie können externe Geräte leichter transportieren und ohne größeren Aufwand an einen anderen PC anschließen.

CD-Rohlinge

Zum Erstellen eigener CDs werden neben dem CD-Brenner CD-Rohlinge benötigt, also leere, beschreibbare CDs. Rohlinge gibt es in den Varianten CD-R und CD-RW. Während eine CD-R nur einmalig beschrieben werden kann, ist eine CD-RW bis zu tausend mal wieder beschreibbar. Um einen Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie die CD möglichst nur an der äußeren und inneren Kante berühren, trocken, kühl und dunkel lagern (z.B. in einer CD-Box) und von Zeit zu Zeit eventuelle Fingerabdrücke mit einem fusselfreien Tuch entfernen.

Combo-Laufwerke undCDD-Brenner

Geräte, die CDs brennen und DVDs lediglich lesen können, werden als Combo Laufwerk bezeichnet. Eine Weiterentwicklung des CD-Brenners stellt der DVD Brenner dar. Mit ihm können Sie DVDs beschreiben und lesen, welche etwa sechs mal soviel Daten speichern können wie CDs.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.