Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professionelles DIN A3 Business-Ink Multifunktionsgerät MFC-J6957DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MFCJ6957DWRE1 Bild 1
MFCJ6957DWRE1 Bild 1
MFCJ6957DWRE1 Bild 2
MFCJ6957DWRE1 Bild 3
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     128-CE06082
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ6957DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766818063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Brother Professionelles DIN A3 Business-Ink Multifunktionsgerät MFC-J6957DW

Herausragender Farbdruck ohne Kompromisse. Dank der neuen Maxidrive Drucktechnologie erhalten Sie langlebige und professionelle Ausdrucke bis zu DIN A3. Mit der hohen Papierkapazität und den XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite drucken Sie noch länger ohne zeitraubende Unterbrechungen. Durch die hohe Druckgeschwindigkeit, dem schnellen Druck der ersten Seite und dem Duplex-ADF noch effizienter als je zuvor.

Technische Spezifikationen:

    • Allgemein:
      • Druckertyp: Farbe
      • Druckerfunktionen: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
      • Display: Farb-Touchscreen
      • Displaygröße: 8,8 cm
      • Max. Papierformat: A3
      • Arbeitsspeicher: 512 MB
      • Produkttyp: Tintenstrahldrucker

    • Brother-Apps:
      • Creative Center: Ja
      • Easy Scan to Email: Ja
      • Enlarge Text Copy: Ja
      • Fax Forward to Cloud: Ja
      • Office Doc Creator: Ja
      • Scan to Mobile: Ja
      • Scan to Searchable PDF: Ja

    • Konnektivität:
      • Konnektivität: LAN, WLAN, USB
      • Lokale Schnittstelle: Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Vorderseite)
      • NFC: Integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung. Unterstützte NFC Standards: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)
      • Wi-Fi Direct: Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router
      • LAN-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX
      • WLAN-Schnittstelle: 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n & 5 GHz IEEE 802.11a/n

    • Kopieren:
      • Beidseitiges Kopieren: Ja
      • Auflösung: Vorlagenglas: Bis zu 600 x 600 dpi (Farbe und S/W), ADF: Bis zu 600 x 600 dpi (S/W) und bis zu 300 x 600 dpi (Farbe)
      • Geschwindigkeit: 16 Bilder/Min. in Farbe / 25 Bilder/Min. in S/W (gemäß ISO/IEC 24735)
      • Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis: Von 25% bis 400% in 1% Schritten
      • N-in-1: Ja
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, brother 4-in-1 tinten-multifunktionsgerät, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker brother, Tinten-Multifunktionsgerät, Tintendrucker, 4 in 1 Drucker, 4 in 1 Tinten-Multifunktionsgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 487,41*
€ 524,53*
1 Tag
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 506,36*
€ 547,24*
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 519,45*
€ 557,45*
66 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 524,19*
€ 564,97*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 527,40*
€ 568,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,53*
€ 624,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,19*
€ 614,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,11*
€ 607,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,05*
€ 598,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,41*
€ 580,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MFCJ5955DWRE1
ab € 335,56*
Ähnlich
Brother
MFCJ6955DWRE1
ab € 405,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.