| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-MFCJ5945DWZG1 Herst.-Nr.: MFCJ5945DWZG1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brother Professionelles Business-Ink Multifunktionsgerät mit PCL6, PostScript 3 und DIN A3 Druck MFC-J5945DW Das MFC-J5945DW bringt professionelle Features und DIN A3 Druck an den Arbeitsplatz – Hohe Papierkapazität, reichweitenstarke Patronen sowie schnelle erste Seite in unter 6 Sekunden steigert die Produktivität am Arbeitsplatz. Beidseitig drucken, scannen, kopieren und faxen bis zu DIN A4 schont den Geldbeutel und spart wertvolle Zeit. Hauptmerkmale - DIN A4 Vorlagenglas sowie 50 Blatt Duplex-ADF mit Dual-CIS Scanner (bis zu DIN A4)
- 2 x 250 Blatt Papierkassette, 100 Blatt MF-Zufuhr
- Ultra-XL-Patronen im transparenten Gehäuse für bis zu 6.000 S/W-Seiten
- PCL6, PostScript 3 Emulation, PDF Version 1.7, XPS 1.0
- Schnelle erste Seite in 6 Sekunden
- Offene Schnittstelle zur Integration kundenspezifischer Lösungen
Spezifikationen - Allgemein
- Druckertyp: Farbe
- Funktionen: Drucken, Kopieren, Scan, Fax
- Display: Farb-Touchscreen
- Displaygröße: 9.3cm
- Max. Papierformat: A3
- Arbeitsspeicher: 512MB
- Technologie: Inkjet
- Konnektivität
- Konnektivität: Verkabeltes Netzwerk, Wireless,
- Lokale Schnittstelle: Hi-Speed USB 2.0 & USB Host für externen Kartenleser
- NFC: Ja, Unterstützt Verbindung zu NFC-Karten (zur Authentifizierung für Pull Print Lösungen) und zu Mobilgeräten (einfachere Verbindung zu iPrint&Scan)
- Wi-Fi Direct: Ja
- LAN-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX
- WLAN-Schnittstelle: IEEE 802.11b/g/n
- Mobil-Konnektivität
- Unterstützt: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria
- Kopieren
- Beidseitiges Kopieren: Ja (A4)
- Auflösung: Vorlagenglas: Bis zu 600 x 600 dpi (Farbe und S/W). ADF: Bis zu 600 x 600 dpi (S/W) und bis zu 600 x 300 dpi(Farbe)
- Geschwindigkeit: 11 Seiten/Min. Farbe / 15 Seiten/Min. S/W (gemäß ISO/IEC 24735)
- Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis: Von 25-400 % in 1%-Schritten
- N-in-1: Ja
- Abmessungen und Gewicht
- Abmessungen mit Verpackung: 662 x 504 x 543 mm (B x H x T)
- Gewicht mit Verpackung: 25.3 kg
- Abmessungen ohne Verpackung: 545 x 379 x 436 mm (B x H x T)
- Gewicht ohne Verpackung: 20.9 kg
- Energieverbrauch
- Betrieb: 30 Watt
- Bereitschaftsmodus: 6.5 Watt
- Energiesparmodus: 1.5 Watt
- Aus: 0.04 Watt
- Energiesparmodus: Ja
- Ökologie
- Schalldruckpegel: 50dB beim Drucken
- Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“: Ja
- Umwelt-Prüfsiegel „Energy Star“: Ja
- Umwelt-Prüfsiegel „Nordic Swan“: Ja
- Faxen
- Automatisches beidseitiges Faxen: Ja
- Faxmodem: 33600 Kbit/s
- Internet-Fax: Ja
- PC-Fax: Ja
- Lieferumfang
- Inhalt: 4 Starterpatronen: Schwarz für ca. 2.250 Seiten, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 975 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711), Netzkabel, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Handbuch auf CD-ROM, Druckertreiber für Windows und Mac. Faxanschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Kostenfrei erhältlich unter 01806 002491 (Einmalig 20 Cent aus dem dt. Festnetz und max. 60 Cent aus den Mobilfunknetzen)
- Medienformate
- Medienformate: Papierkassette 1 - Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, Recyclingpapier (A3, A4, LTR, LGR, LGL, EXE, Folio, A5, A6, Photo(10x15cm/4x6"), Indexcard(13x20cm/5x8"), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm/5x7"), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch, Mexico Legal, India Legal). Papierkassette 2 - Normalpapier, Recyclingpapier (A3, A4, LTR, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal). Multifunktionszufuhr - Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, Recyclingpapier (A3, A4, LTR, LGR, LGL, EXE, Folio, A5, A6, Photo(10x15cm/4x6"), Indexcard(13x20cm/5x8"), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm/5x7"), Com-10, DL Umschlag, Monarch、C5, Mexico Legal, India Legal). Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) - Normalpapier, Recyclingpapier (105/148mm bis 215.9/355.6mm (4.1/5.8" bis 8.6/14.0") *langes Papier: 900mm(35.4"). Duplex - Normalpapier, Recyclingpapier (A4/LTR/EXE/A5)
- Mediengrammatur: Papierkassette 1 - 64-220g/m2, Papierkassette 2 - 64-120g/m2, Multifunktionszufuhr - 64-220g/m2, Duplex - 64-120g/m2, ADF - 64-90g/m2
- Netzwerk
- Wi-Fi Direct™: Ja
- LAN Netzwerk: 10Base-T/100Base-TX
- Sicherheit für LAN-Netzwerke: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec
- Wireless-Netzwerk: IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
- Wireless-Netzwerksicherheit: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec. WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct unterstützt nur WPA2-PSK (AES).
- Unterstützung für Wireless-Einrichtung: Ja
- Betriebssysteme und Software
- Betriebssysteme: Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 & 2008 R2, Server 2012 & 2012 R2. macOS X 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x. Linux CUPS, LPD/LPRng
- Papiermanagement
- Papierzuführung: 2 x 250 Blatt Papierkassetten; 100 Blatt Multifunktionszufuhr, 50 Blatt Duplex-ADF
- Papierausgabe: Bis zu 100 A4 Seiten, bis zu 50 A3 Seiten
- Drucker
- Druckauflösung: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi
- Geschwindigkeit - Schnell-Modus: Bis zu 35 Seiten/Min. in S/W und bis zu 27 Seiten/Min. in Farbe (Entwurfsmodus)
- Geschwindigkeit - vergleichbar mit Lasergeschwindigkeit: Bis zu 22 ISO-Seiten/Min. in S/W und bis zu 20 ISO-Seiten/Min. in Farbe (A4-Seiten gemäß ISO/IEC 24734)
- Automatischer beidseitiger Druck: Ja
- Emulationen: PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3 Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
- Zeit bis zum ersten Ausdruck: Weniger als 6 Sekunden
- Empfohlenes monatliches Volumen: Bis zu 2000 Seiten
- Scanner
- Beidseitiger Scan: Ja (Maximal A4)
- Scanauflösung: Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optisch), bis zu 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert)und bis zu 600 x 600 (ADF)
- Scannen an: Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Stick/Web-Dienste/E-Mail Server/FTP/Netzwerk (SMB)/ Sharepoint
- Scangeschwindigkeit: Bis zu 14 Seiten/Min. (Bis zu 10 Bilder/Min. im Duplex), gemäß ISO/IEC 17991
- Sicherheitsfunktionen
- 802.1x: Ja
- IP-Filter: Ja
- NFC: Ja
- Secure Function Lock v3: Ja
- Sicheres Drucken: Ja
- Einstellung Sperre: Ja
- Lösungen
- Unterstützt: PrintSmart CostControl, Brother Web Connect, Brother Apps, Brother Upgrades, BSI-Schnittstelle, Embedded Web Server
- Verbrauchsmaterial und Zubehör
- Jumbo-Tintenpatronen: Schwarz (LC-3239XLBK) 6.000 Seiten*; Cyan (LC-3239XLC) 5.000 Seiten*; Magenta (LC-3239XLM) 5.000 Seiten*; Gelb (LC-3239XLY) 5.000 Seiten*; *gemäß ISO/IEC 24711
- Standard-Tintenpatronen: Schwarz (LC-3237BK) 3.000 Seiten*; Cyan (LC-3237C) 1.500 Seiten*; Magenta (LC-3237M) 1.500 Seiten*; Gelb (LC-3237Y) 1.500 Seiten*; *gemäß ISO/IEC 24711
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, multifunktionsdrucker tintenstrahl farbe, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker brother, Tinten-Multifunktionsgerät, Tintendrucker, 4 in 1 Drucker, 4 in 1 Tinten-Multifunktionsgerät |
| | |
| |