Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFCL9670CDNTT Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFCL9670CDNTT Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother MFCL9670CDNTT Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother MFCL9670CDNTT Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother MFCL9670CDNTT Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     C1114-MFC-L9670CDNTT
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L9670CDNTT
EAN/GTIN:
     4002352013284
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeit – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Der große, anpassbare Touchscreen-Farbdisplay mit 64 einstellbaren Favoriten, der 2 GB Arbeitsspeicher sowie 8 GB USB-Stick, die hohe Papierzufuhr-Kapazität und die reichweitenstarken Toner sorgen für eine reibungslose Benutzung des Geräts. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist das MFC-L9670CDNTT der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.

2 GB Arbeitsspeicher und 8 GB USB-Stick im Lieferumfang (zum Speichern von Secure Print(+) Druckaufträgen)
NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang
Anpassbarer Startbildschirm (Dedicated UI)
Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten

* Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Betriebstemperatur:
10 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Maximale monatliche Auslastung:
15000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken, Scannen
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Speicherkapazität:
2000 MB
Schalldruckpegel (Druck):
55 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck):
56.5 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus):
53 dB
Gesamte Papierkapazität:
1520 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
100 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
7 "
Steuerung:
Berührung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Ja
Verpackungsbreite:
580 mm
Verpackungstiefe:
663.7 mm
Verpackungshöhe:
1348 mm
Paketgewicht:
43100 g
Breite:
503 mm
Tiefe:
541 mm
Höhe:
852 mm
Gewicht:
49900 g
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF):
600 x 600 DPI
Maximale Scan-Auflösung:
19200 x 19200 DPI
Scan to:
E-Mail, E-Mail-Server, Abbildung, Network folder, USB
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
Duplex-Faxmodus:
Ja
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
770 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
730 W
Energieverbrauch (bereit):
85 W
Stromverbrauch (aus):
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.687 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
10 s
Sicheres Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.591,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,44*
€ 1.893,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,90*
€ 1.888,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,05*
€ 1.843,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.519,21*
€ 1.807,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,28*
€ 1.771,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.