Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J6957DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-J6957DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6957DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6957DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6957DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6957DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6957DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-MFC-J6957DW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-J6957DW
EAN/GTIN:
     4977766818063
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Herausragender Farbdruck ohne Kompromisse. Dank der neuen Maxidrive Drucktechnologie erhalten Sie langlebige und professionelle Ausdrucke bis zu DIN A3. Mit der hohen Papierkapazität und den XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite drucken Sie noch länger ohne zeitraubende Unterbrechungen. Durch die hohe Druckgeschwindigkeit, dem schnellen Druck der ersten Seite und dem Duplex-ADF noch effizienter als je zuvor.

Leistungsstarke Maxidrive Drucktechnologie
Langlebiges und robustes Gerätedesign
Professionelle Sicherheitsfunktionen
Hohe Papierkapazität
Optionale XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite
Leise und umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Folio, Karteikarte, Legal
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopapiergrößen:
9x13,10x15,13x18 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
105 - 297 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
148 - 431.8 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 220 g/m²
Maximale monatliche Auslastung:
3500 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Ursprungsland:
Philippinen
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Speicherkapazität:
512 MB
Schalldruckpegel (Druck):
50 dB
Schalldruckpegel (Kopieren):
51.5 dB
Gesamte Papierkapazität:
500 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
3.47 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Verpackungsbreite:
681 mm
Verpackungstiefe:
561 mm
Verpackungshöhe:
563 mm
Paketgewicht:
31300 g
Breite:
561 mm
Tiefe:
563 mm
Höhe:
681 mm
Gewicht:
27804 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Scan to:
E-Mail
Scangeschwindigkeit (Farbe):
25 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
25 Seiten pro Minute
Kopieren:
Farbkopieren
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
31 W
Energieverbrauch (bereit):
6 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.9 W
Stromverbrauch (aus):
0.03 W
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 4800 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
21 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
30 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
4.6 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Farb-Fax, Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, tintenstrahldrucker a3 farbe, all in one tintenstrahldrucker, inkjet drucker a3
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 490,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,45*
€ 583,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,11*
€ 582,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,49*
€ 580,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,93*
€ 578,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,74*
€ 573,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.