Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HL-J6100DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HLJ6100DW | Aktion Bild1
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HLJ6100DW | Aktion Bild1
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HLJ6100DW | Aktion Bild2
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HLJ6100DW | Aktion Bild3
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HLJ6100DW | Aktion Bild4
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HLJ6100DW | Aktion Bild5
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HL-J6100DW
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HL-J6100DW
PrintAirbag
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HL-J6100DW
Artikel-Nr.:
     C1114-HLJ6100DWRE1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLJ6100DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766793339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker

Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HL-J6100DW

Der HL-J6100DW bringt DIN A3 direkt an den Arbeitsplatz – Hohe Papierkapazität, reichweitenstarke Patronen sowie schnelle erste Seite in unter 6 Sekunden spart Geld und steigert die Produktivität am Arbeitsplatz. 

Hauptmerkmale HL-J6000DW

  • Automatischer Duplexdruck bis zu DIN A3 zum attraktiven Preis
  • 3 x 250 Blatt Papierkassette, 100 Blatt MF-Zufuhr
  • Ultra-XL-Patronen im transparenten Gehäuse für bis zu 6.000 S/W-Seiten
  • PCL6, PostScript 3 Emulation, PDF Version 1.7, XPS 1.0
  • Schnelle erste Seite in 6 Sekunden
  • Offene Schnittstelle zur Integration kundenspezifischer Lösungen

Technische Spezifikationen

  • Drucker
    • Technologie: Piezo-Technologie, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen mit pigmentierter Tinte
    • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 22 ISO-Seiten/Min. in S/W und bis zu 20 ISO-Seiten/Min. in Farbe (A4-Seiten gemäß ISO/IEC 24734) - entspricht Lasergeschwindigkeit; Bis zu 35 Seiten/Min. in S/W und bis zu 27 Seiten/Min. in Farbe (Entwurfsmodus)
    • Erste ausgedruckte Seite (FPOT): 6 Sekunden (aus Bereitschaftsmodus, gemäß ISO/IEC 17629)
    • Druckauflösung: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi
    • Duplexdruck: Automatischer Duplexdruck bis zu DIN A3
    • Druckersprachen: PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3 Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
    • Mobile Connect: Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire; AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch; Google Cloud Print™ zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen
  • Netzwerk
    • Management: Embedded Web Server; BRAdmin Light; BSI Schnittstelle
    • Protokolle IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server,SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server.
    • Protokolle IPv6: (Standardmäßig deaktiviert) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server
    • WLAN-Sicherheit: WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), Wi-Fi Direct nur WPA2-PSK (AES)
    • WLAN-Setup: Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
    • NFC-Schnittstelle: Unterstützt Verbindung zu NFC-Karten (zur Authentifizierung für Pull Print Lösungen) und zu Mobilgeräten (einfachere Verbindung zu iPrint&Scan)
  • Sicherheit
    • Benutzersperre: Brother Benutzersperre 3.0
    • WLAN Sicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec
    • LAN Sicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec
  • Papiermanagement
    • Papierzuführung: 3 x 250 Blatt Papierkassetten; 100 Blatt Multifunktionszufuhr
    • Papierstands-Sensoren: Lösen eine Meldung aus, sobald ein geringer Papierstand erreicht wurde (Papierkassetten)
  • Druckmedien
    • Medienformate: Papierkassette 1: Querformat: DIN A4, LTR, EXE Hochformat: DIN A3, Ledger, Legal, Folio, DIN A5, DIN A6, Foto (10x15cm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch, Mexico Legal, India LegalPapierkassette 2 & 3: Querformat: DIN A4, Letter Hochformat: DIN A3, Ledger, Legal, Folio Duplex: PC-Druck: DIN A3, Ledger, Legal, Folio, DIN A4, Letter, EXE, DIN A5 MF-Zufuhr: Querformat: DIN A4, Letter, EXE Hochformat: DIN A3, DIN A5, DIN A6, LGR, LGL, Folio, Foto (102x152mm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch, Mexico Legal, India Legal Randloser Druck: DIN A3, DIN A4, Letter, DIN A6, Foto, Karteikarte, Foto-L, Foto-2L, Ledger
    • Medienarten: Papierkassette 1: Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, RecyclingpapierPapierkassette 2 & 3: Normal- und RecyclingpapierMF-Zufuhr:Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, RecyclingpapierDuplex:Normal- und Recyclingpapier
  • Allgemein
    • Speicher: 512 MB
    • Maße: 575 x 449 x 477 mm (B x H x T)
    • Gewicht: 23,2 kg
    • Display: 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • Optionen
    • Standard-Patronen: Schwarz (LC-3237BK) 3.000 Seiten*; Cyan (LC-3237C) 1.500 Seiten*; Magenta (LC-3237M) 1.500 Seiten*; Gelb (LC-3237Y) 1.500 Seiten*; *gemäß ISO/IEC 24711
    • XL-Patronen: Schwarz (LC-3239XLBK) 6.000 Seiten*; Cyan (LC-3239XLC) 5.000 Seiten*; Magenta (LC-3239XLM) 5.000 Seiten*; Gelb (LC-3239XLY) 5.000 Seiten*; *gemäß ISO/IEC 24711
  • Lieferumfang
    • Gerät: HL-J6100DW inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie und PRINT AirBag für 15.000 Seiten
    • Patronen: 4 Starterpatronen: Schwarz für ca. 2.250 Seiten, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 975 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711)
    • Netzkabel: Ja
    • Anleitungen: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Handbuch auf CD-ROM
    • Software: Druckertreiber für Windows und Mac, Control Center 4, Control Centre 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,12*
€ 490,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,78*
€ 470,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,66*
€ 451,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,11*
€ 428,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC3237BK
ab € 25,59*
Zubehör
Brother
LC3237C
ab € 17,20*
Zubehör
Brother
LC3237M
ab € 16,84*
Zubehör
Brother
LC3237Y
ab € 17,13*
Zubehör
Brother
LC3239XLBK
ab € 48,35*
Zubehör
Brother
LC3239XLC
ab € 44,98*
Zubehör
Brother
LC3239XLM
ab € 44,86*
Zubehör
Brother
LC3239XLY
ab € 44,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.