Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Vorteilspack inklusive 5 Toner für insgesamt 5.000 Seiten DCP-1612W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Vorteilspack inklusive 5 Toner für insgesamt 5.000 Seiten DCP-1612W Bild1
Brother Vorteilspack inklusive 5 Toner für insgesamt 5.000 Seiten DCP-1612W Bild1
Brother Vorteilspack inklusive 5 Toner für insgesamt 5.000 Seiten DCP-1612W Bild2
Brother Vorteilspack inklusive 5 Toner für insgesamt 5.000 Seiten DCP-1612W Bild3
Brother Vorteilspack inklusive 5 Toner für insgesamt 5.000 Seiten DCP-1612W Bild4
Brother Vorteilspack inklusive 5 Toner für insgesamt 5.000 Seiten DCP-1612W Bild5
Brother Vorteilspack inklusive 5 Toner für insgesamt 5.000 Seiten DCP-1612W Bild6
Brother Vorteilspack inklusive 5 Toner für insgesamt 5.000 Seiten DCP-1612W
Brother Vorteilspack inklusive 5 Toner für insgesamt 5.000 Seiten DCP-1612W
Artikel-Nr.:
     C1114-DCP1612WVBG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP1612WVBG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker

Brother Vorteilspack inklusive 5 Toner für insgesamt 5.000 Seiten DCP-1612W

Sorgenfrei Drucken und dabei noch Sparen. Mit dem Brother DCP-1612W Vorteilspack inklusive 5 Tonern für bis zu 5.000 Seiten¹ sparen Sie gegenüber dem Einzelkauf bis zu 30%. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass Ihnen der Toner so schnell nicht ausgeht.

Hauptmerkmale

  • Inklusive 5 Tonerkassetten für bis zu 5.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)
  • Bis zu 20 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
  • 802.11 b/g/n (WLAN), USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
  • Zweizeilige LCD-Anzeige
  • 150 Blatt Papierzufuhr
  • Scan-to-E-Mail/Bild/Datei/PDF/SharePoint

Spezifikationen

  • Allgemein
    • Druckertyp: S/W
    • Funktionen: Drucken, Kopieren und Scannen
    • Display: LC-Display
    • Displaygröße: Zweizeiliges LC-Display
    • Max. Papierformat: A4
    • Arbeitsspeicher: 32 MB
    • Technologie: Laser
  • Konnektivität
    • Konnektivität: Wireless,
    • Lokale Schnittstelle: Hi-Speed USB 2.0
    • Wi-Fi Direct: Ja
    • WLAN-Schnittstelle: IEEE 802.11b/g/n
  • Kopieren
    • Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi
    • Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis: 25 % - 400 % in 1 %-Schritten
    • N-in-1: Ja
  • Abmessungen und Gewicht
    • Abmessungen mit Verpackung: 420 x 390 x 610 mm (BxHxT)
    • Gewicht mit Verpackung: 10,5 kg
    • Abmessungen ohne Verpackung: 385 x 255 x 340 mm (BxHxT)
    • Gewicht ohne Verpackung: 7,2 kg
  • Ökologie
    • Schallleistungspegel: Druck: 6,5 B - In Bereitschaft: nicht hörbar
    • Schalldruckpegel: Druck: 51 dB - In Bereitschaft: nicht hörbar
    • Umwelt-Prüfsiegel „Energy Star“: Ja
    • Leistungsaufnahme: Druck: 380 W - In Bereitschaft: 40 W - Tiefschlafmodus: 0,8 W - Ausgeschaltet: 0,28 W
    • Durchschnittlicher Stromverbrauch: 0,75kWh / Woche
  • Lieferumfang
    • Inhalt: Toner für ca. 1.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752, 4 x TN-1050 für je ca. 1.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752, DR-1050 für ca. 10.000 Seiten, Stromanschlusskabel (integriert), Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM, Achtung: im Lieferumfang ist kein Datenkabel enthalten!
  • Medienformate
    • Medienformate: Standard: Normalpapier, Recyclingpapier; Standard: A4, Letter, Legal, Folio
    • Mediengrammatur: 65 - 105 g/m2
  • Netzwerk
    • Wireless-Netzwerk: IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode)
    • Wireless-Netzwerksicherheit: WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH
    • Unterstützung für Wireless-Einrichtung: Ja
  • Betriebssysteme und Software
    • Betriebssysteme: Windows® 8(32 & 64 bit editions), Windows® 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). Note that Windows® Server supports network printing only. OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x or greater. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
  • Papiermanagement
    • Papierzuführung: Standard: 150 Blatt Zufuhr
    • Papierausgabe: 50 Blatt (face down)
    • Kapazität Standardablage: 150 Blatt
  • Drucker
    • Standarddruckgeschwindigkeit (DIN A4): Bis zu 20 Seiten pro Minute
    • Druckauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (2.400 x 600 dpi mit Resolution Control)
    • Emulationen: GDI (host based)
    • Zeit bis zum ersten Ausdruck: Weniger als 10 Sekunden
    • Empfohlenes monatliches Volumen: 250 bis 1.800 Seiten
  • Scanner
    • Scanauflösung: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert) - Bis zu 600 x 1.200 dpi (optisch)
    • Scannen an: Scan-to-E-Mail/-Bild/-Datei/-PDF
    • Scanner-Typ: CIS
  • Lösungen
    • Unterstützt: iPrint&Scan
  • Verbrauchsmaterial und Zubehör
    • Standard-Toner: TN-1050 für ca. 1.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
    • Verbrauchsmaterialien: Trommeleinheit DR-1050 für ca. 10.000 seiten
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother s/w- laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker, Copier, Digitalkopierer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,18*
€ 285,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.