Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Messschieber digiMax® digital Ablesung 0,01 mm 150 mm (29422)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-29422
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29422
EAN/GTIN:
     4010995294229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Ablesung: 0,01 mm bzw. 0.0005 Zoll (wahlweise).

Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen.

Anzeige: 5-stelliges Digitaldisplay mit 7,5 mm Ziffernhöhe.

Extra: Schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 5 min. automatisch aus.

Extra: Nullstellung in jeder Position möglich für schnelle Vergleichsmessungen.

Extra: Batterie (SR44, 1,55V) mit Lebensdauer von ca. 2 Jahren liegt bei.

Material: Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil.

CE konform.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Messkapazität (Zoll):
6 "
Messkapazität (mm):
150 mm
mit Batterie / Akku:
Ja
Batterie Typ (IEC-Bezeichnung):
1 x Knopfzelle
Batterie Spannung (V):
1.5 V
Batterie Kapazität (mAh):
160 mAh
Batterie Kapazität (Ah):
0.160 Ah
Batterie Gewicht (g):
2 g
Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g):
2 g
Watt/Stunde (w/h):
0.24 w/h
Batterie in Verpackung mitgeliefert?:
Ja
"Batterie" oder "Zelle":
Zelle
Anzahl der Zellen:
1
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Messschieber, Schieblehre digital
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.