Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 5 - 14 (29233)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     4012-724320
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     289311500
EAN/GTIN:
     4010995292331
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Erleichtert die Handhabung: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip.

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 6 mm-Wechselklinge.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll.

Extra:

Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.

Griff: Komfortabler Quergriff mit Weichzonen für optimale Drehmomentübertragung.

Griff: Numerische Drehmomentwert-Anzeige in Fensterskala.

Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).

Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.

Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2899.

Hinweis: Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Das Zudrehen von Schrauben mit einem definierten Drehmomentwert über 5 Nm erfordert mit einem normalen Drehmomentschraubendreher einen hohen Kraftaufwand. Deutlich einfacher geht es mit dem Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S Tplus. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Die integrierte Rutschkupplung verhindert, dass der gewünschte Drehmomentwert überschritten wird. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der komfortable Quergriff mit Weichzonen bietet eine optimale Drehmomentübertragung. Neben dem Drehmoment-Quergriff sind zudem 1/4" und 3/8" Innenvierkant-Adapterklingen, ein Bithalter-Adapter sowie sechs Einzelbits im Set enthalten. Zudem ist der TorqueVario®-S Tplus mit den Wiha Wechselklingen für Drehmomentschraubendreher mit Quergriff (Serie 2899) kompatibel. Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut.

DIN EN ISO 6789.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (mm):
6 mm
Drehmomentbereich min (Nm):
5 Nm
Drehmomentbereich max (Nm):
14 Nm
Drehmomentbereich min - max (Nm):
5 - 14
Toleranz (%):
6 %
Breite Griff (Quergriff) (mm):
120 mm
Länge Drehmomentquergriff (mm):
56 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, wiha drehmomentschlüssel 5-14 nm, torx-esd-schraubendreher satz, drehmomentschlüssel wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Drehmoment, Drehmomentwerkzeug, Drehmoment Set, Werkzeug Set, Drehmomentbegrenzung, Werkzeug Sortiment, Drehmoment Werkzeug, Handwerkzeug
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,31*
€ 112,69*
1 Tag
47
pro Stück
€ 7,90*
ab € 95,20*
€ 112,71*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,29*
€ 113,24*
5 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,12*
€ 113,39*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 100,78*
€ 119,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.