Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmo.-Quergriff TorqueVario-Stplus 5-14Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmo.-Quergriff TorqueVario-Stplus 5-14Nm
Drehmo.-Quergriff TorqueVario-Stplus 5-14Nm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-724320
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29233
EAN/GTIN:
     4010995292331
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher-Quergriff TorqueVario®-STplus

• Drehmoment einstellbar
• Ablesbar über Fensterskala
• Rutschkupplung
• Mehrkomponenten-Griff
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
• Kontrollierter Rechtsanzug
• Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789 und ASME B107.14M

Lieferung: In Kunststoffbox mit Einstellwerkzeug Torque-Setter und Werksprüfprotokoll.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
5 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
14 Nm
Auslösegenauigkeit:
± 6 %
Aufnahme von Klingen mit:
6-kant-Schaft (6 mm)
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
29233
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 94,80*
€ 113,02*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 96,06*
€ 113,72*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 100,00*
€ 119,35*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 97,07*
€ 120,28*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 99,37*
€ 120,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.