Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA29233 Herst.-Nr.: 29233 EAN/GTIN: 4010995292331 |
| |
|
| | |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff Wiha TorqueVario®-STplus mit Skale, mit Kalibrierschein
Ausführung • numerische Drehmomentwert-Anzeige in Fensterskale • Drehmoment von 5 bis 14 Nm stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug • komfortabler Quergriff mit Weichzone für optimale Drehmomentübertragung • automatsch auslösend und Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes • komplett mit Einstellwerkzeug
Hinweis Lieferung mit Kalibrierschein.
Lieferung mit Einstellwerkzeug, in praktischer Kunststoffbox Weitere Informationen: | | Drehmoment min.: | 14 Nm | Fehlergrenze (%): | 6 % | Kalibrierschein: | Ja | Klingendurchmesser: | 6 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, drehmomentschlüssel wiha, torx-esd-schraubendreher satz, Schraubendreher, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmomentschrauber-Drehmomentschraubendreher, WIHA |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 94,80* | € 113,02* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 96,06* | € 113,72* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 100,00* | € 119,35* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 97,07* | € 120,28* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 183,48* | € 209,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|