Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D678731 Herst.-Nr.: 2903D4850S EAN/GTIN: 08021684012983 |
| |
|
| | |
| Das Scotch® Universelle Gewebeklebeband 2903 ist eine vielseitige Membran aus Polyethylen auf Leinengewebe mit einer synthetischen Kautschuk-Oberfläche. Es ist eine hervorragende Wahl für allgemeine Wartung, zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Verschließen und Schützen. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Silber | Gesamtbreite: | 48 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinklebeband 48mmx50m farbe grau, steinband, steinband grau, gewebeklebeband, gewebe klebeband, klebeband isolieren, klebeband spleißen, klebeband abdichten |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 4,42* | € 6,79* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 5,09* | € 6,80* | | | | | 3 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,53* | € 6,83* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 5,52* | € 6,87* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,55* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|