Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband Scotch® 2903 silber L.50m B.48mm Rl.3M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ Universelles Gewebeklebeband 2903
3M™ Universelles Gewebeklebeband 2903
Artikel-Nr.:
     1498-4000310027
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100098687
EAN/GTIN:
     8021684012983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-beschichtetes Gewebeband · für vielseitige Anwendungen zur Erledigung allgemeiner Instandhaltungsanwendungen · geeignet zum Bündeln, Verpacken, Verbinden, Dichten, Schützen und der Farbkennzeichnung von Produkten · mit einer guten Soforthaftung zu einer großen Anzahl von Oberflächen · das Gewebe ermöglicht ein gerades, werkzeugfreies Abreißen in Längs- und Querrichtung · hohe Reißfestigkeit · gute Verformbarkeit des Trägermaterials zur Anwendung auf nicht ebenen OberflächenWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtdicke: 0,15mm· Klebstoff: synthetischer Gummi-Harz-Klebstoff· Klebkraft: 8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Marke:
3M
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,81*
1 Tag
97
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 6,82*
3 Tage
110
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,86*
Lager 1498
147
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 5,55*
€ 6,90*
1 Tag
147
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 6,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 165,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.