beko Multi-Power-Tape 50 mm x 25 m silbergrau Universal Kraft-Gewebeband reißfestes, gewebeverstärktes Kraftband 3-lagig zum Befestigen, Reparieren und Abdichten wasserfest und bis zu max. 4 bar dr...
beko Multi-Power-Tape 50 mm x 50 m silbergrau Universal Kraft-Gewebeband reißfestes, gewebeverstärktes Kraftband 3-lagig zum Befestigen, Reparieren und Abdichten wasserfest und bis zu max. 4 bar dr...
Tesa Premium Steinband 4663 ist ein extra stark klebendes Bauklebeband, das Handwerker insbesondere durch seine enorme Reißfestigkeit und eine ausgezeichnete Klebkraft - auch auf rauen und verschmu...
Kip® 328 Gewebeband Extra Ein UV-beständiges Gewebe-Klebeband aus 55- Mesh-Gewebe und extrudiertem PE-Träger für innen und außen. Die Klebemasse basiert auf Kautschuk. Diese Kombination mit der seh...
tesa 04370-00002-00 Putzband tesa® Professional (L x B) 25 m x 25 mm 1 St. tesa® Putzband UV-Extra Gewebe 4370 Im Außenbereich bis zu 8 Wochen einsetzbar Von Hand einreißbar Gute Klebkraft, auch au...
Profi-Handwerker brauchen PRO-Werkzeuge - das tesa PRO STRONG Duct Tape 74662 ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Reparaturband mit extra starker Klebkraft. Durch seine leichte Reißbarkeit u...
Gewebeband SUPERTAPE Supercloth 370 (GRAU)50mm x 50m - SUPERTAPE Supercloth 370 - das Standard Betonband höchster Qualität mit guter Alterungs- und Temperaturbeständigkeit. Maße: 50mm x 50m, Materi...
superstarkes Klebeband · feuchtigkeitsbeständig · gute Haftung bei niedrigen Temperaturen, auf Stein und auf Beton · für glatte und raue Oberflächen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Trä...
Allzweckgewebeband aus PET-/Baumwollgewebe und Naturkautschukklebmasse ausgezeichnete Klebkräfte auch auf rauen und staubigen Untergründen wasserfest zum Abdichten von Rohren und Leitungen zum Befe...
Kip® 328 Gewebeband Extra Ein UV-beständiges Gewebe-Klebeband aus 55- Mesh-Gewebe und extrudiertem PE-Träger für innen und außen. Die Klebemasse basiert auf Kautschuk. Diese Kombination mit der seh...
PE-befilmtes, reiß- und einreißfestes Zellwollgewebe-Klebeband mit einem stark klebenden, scherfesten Naturkautschuk-Kleber von guter Alterungsbeständigkeit. Zum Abdichten von Rohrleitungen und Lüf...
Kip® 328 Gewebeband Extra Ein UV-beständiges Gewebe-Klebeband aus 55- Mesh-Gewebe und extrudiertem PE-Träger für innen und außen. Die Klebemasse basiert auf Kautschuk. Diese Kombination mit der seh...
PE-befilmtes, reiß- und einreißfestes Zellwollgewebe-Klebeband mit einem stark klebenden, scherfesten Naturkautschuk-Kleber von guter Alterungsbeständigkeit. Zum Abdichten von Rohrleitungen und Lüf...
Allzweckgewebeband bestehend aus einem 27 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen (z.B. Mauerwerk, Holz). Wasse...