Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2903 Universalgewebeklebeband 48mm x 50m, Farbe Silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100098687
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100098687
EAN/GTIN:
     8021684012990
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeklebebänder 2903 universell einsetzbares Klebeband für Erledigung allgemeiner Instandhaltungsanwendungen im Innenbereich

Anwendung
Zum Bündeln, Verpacken, Verbinden, Dichten, Schützen und zur Farbkennzeichnung von Produkten.

Ausführung
• sehr gute Klebekraft auf verschiedenen Oberflächen
• Gewebe ermöglicht gerades, werkzeugfreies Abreißen in Längs- und Querrichtung
• gute Handreißbarkeit
• Gute Verformbarkeit des Trägermaterials zur Anwendung auf nicht ebenen Oberflächen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
50 m
Bruchdehnung:
30 %
Dicke:
0.15 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
PE-beschichtetes Gewebe
Klebstoffart:
Gummi/Harz
Typbezeichnung:
2903
Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit):
8 N/cm
Farbe:
Silber
Haltbarkeit:
12 Monate
Bandbreite:
48 mm
Bandbreite x Bandlänge:
48 mm x 50 m
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,81*
Lager 245
97
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 6,82*
3 Tage
110
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,86*
2 Tage
147
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 5,55*
€ 6,90*
2 Tage
147
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 6,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,82*
€ 8,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Rolle
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.