Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband Scotch® 2903 silber L.50m B.48mm Rl.3M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000310027
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100098687
EAN/GTIN:
     08021684012983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-beschichtetes Gewebeband · für vielseitige Anwendungen zur Erledigung allgemeiner Instandhaltungsanwendungen · geeignet zum Bündeln, Verpacken, Verbinden, Dichten, Schützen und der Farbkennzeichnung von Produkten · mit einer guten Soforthaftung zu einer großen Anzahl von Oberflächen · das Gewebe ermöglicht ein gerades, werkzeugfreies Abreißen in Längs- und Querrichtung · hohe Reißfestigkeit · gute Verformbarkeit des Trägermaterials zur Anwendung auf nicht ebenen OberflächenWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtdicke: 0,15mm· Klebstoff: synthetischer Gummi-Harz-Klebstoff· Klebkraft: 8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,81*
2 Tage
97
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 6,82*
Lager 1690
110
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,86*
2 Tage
147
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 5,55*
€ 6,90*
2 Tage
147
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 6,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 164,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.