Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.131 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.131 mm
Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.131 mm
Artikel-Nr.:
     8580-7000035365
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89562550
EAN/GTIN:
     08000280442394
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Scotch® Klebeband 8956 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemittelfrei). Glasfaserverstärkung in Längsrichtung.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tartan filament-klebeband, filament band, packband weiß, filamentklebeband, filament klebeband, klebeband filament, sicherungsklebeband, klebeband sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,33898*
€ 4,30898*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 4,79*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,75*
€ 4,80*
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,71917*
€ 4,96223*
2 Tage
85
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 4,30898*
€ 5,12769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14898*
€ 4,93729
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33898*
€ 3,97339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 155,12328* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.