Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Notebookständer NSNOTEBOOK300, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Notebookständer NSNOTEBOOK300, Transparent
Neomounts Notebookständer NSNOTEBOOK300, Transparent
Neomounts Notebookständer NSNOTEBOOK300, Transparent
Neomounts Notebookständer NSNOTEBOOK300, Transparent
Artikel-Nr.:
     C1024-NSNOTEBOOK300
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NSNOTEBOOK300
EAN/GTIN:
     8717371441180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Neomounts NSNOTEBOOK300 ist ein höhenverstellbarer Laptop-Ständer für Laptop bis 22" (55 cm). Er ist geeignet für CRT und Flachbildschirme. Eine kristallklare polierte Acryl Oberfläche ergibt ein optimales, atemberaubendes Aussehen. Ändern Sie die Höhe des Ständers in 4 Stufen von 7 bis 13 cm, in Schritten von 1,5 cm. Breite 32 cm, Tiefe 26 cm . Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
22
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
15
Bildschirme:
1
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
25°
Höhenverstellung:
13,6-20,9 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,34*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFL55-800BL1
ab € 325,19*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100RACK
ab € 21,99*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875BL
ab € 105,29*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875WH
ab € 105,70*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.