Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Adapter KEYB-V100RACK, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Adapter KEYB-V100RACK, Silber
Neomounts Adapter KEYB-V100RACK, Silber
Neomounts Adapter KEYB-V100RACK, Silber
Neomounts Adapter KEYB-V100RACK, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-KEYB-V100RACK
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     KEYB-V100RACK
EAN/GTIN:
     8717371441357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
newstar tastaturablage
tastaturhalterung
NeomountsAdapter Modell KEYB-V100RACK, ist ideal um Neomounts Tastataur- und Maus-Ablagen KEYB-V050 und KEYB-V100 mit Flachbildschirm-Halterungen zu kombinieren. Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Tastaturen, Mäuse und Monitore in einer Wand-, Decken-, oder Schreibtisch Halterung kombiniert werden müssen. Dieser Anschluss mit VESA 75x75 und 100x100mm Lochmuster passt für jede Montagekombination. Wählen Sie die Wand-, Decken- oder Schreibtisch Halterung die Sie brauchen, und kombinieren Sie diese mit der Tastatur-und Maus-Ablage. Möchten Sie Tastatur, Maus und Monitor verbinden? Nehmen Sie unserem Adapter KEYB-V100RACK und alle Kombinationen sind möglich. Das gezeigte Beispiel enthält Neomounts Flachbildschirm Tischhalterung, Modell FPMA-D940HC mit KEYB-V100 (75 cm x 23 cm) und KEYB-V100RACK kombiniert. Die Installation von KEYB-V050 (50 cm x 23 cm) funktioniert ähnlich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
40 cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D500KEYB
ab € 136,47*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250KEYB
ab € 80,67*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2KEYB
ab € 82,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V050
ab € 48,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100
ab € 54,77*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V200BLACK
ab € 54,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.