Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Adapter für MS Hub 85" AFL55-800, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Adapter für MS Hub 85" AFL55-800, Schwarz
Neomounts Adapter für MS Hub 85" AFL55-800, Schwarz
Neomounts Adapter für MS Hub 85" AFL55-800, Schwarz
Neomounts Adapter für MS Hub 85" AFL55-800, Schwarz
Neomounts Adapter für MS Hub 85" AFL55-800, Schwarz
Neomounts Adapter für MS Hub 85" AFL55-800, Schwarz
Neomounts Adapter für MS Hub 85" AFL55-800, Schwarz
Neomounts Adapter für MS Hub 85" AFL55-800, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-AFL55-800BL1
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     AFL55-800BL1
EAN/GTIN:
     8717371448622
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Neomounts Adapter AFL55-800BL1 wurde speziell entwickelt, um einen Microsoft Surface Hub 85" 2S oder Microsoft Surface Hub 85" 3 Bildschirm an einer Halterung oder einem Trolley zu montieren. Dieser Adapter kann auf den motorisierten Trolleys PLASMA-M2500BLACK, PLASMA-M2500SILVER, NM-HUB2LIFTBLACK und NM-HUB2LIFTSILVER verwendet werden, sowie an den motorisierten Wandhalterungen PLASMA-W2500BLACK und PLASMA-W2500SILVER.

Der AFL55-800BL1 verfügt über eine intelligente Neigungsfunktion, die es dem Benutzer ermöglicht, die Kabel einfach entlang der Rückseite des Bildschirms zu führen. Der Adapter kann einfach installiert werden, indem Sie den aktuellen VESA-Kopf entfernen und den AFL55-800BL1-Adapter an der Säule Ihres Neomounts-Trolleys oder Ihrer Wandhalterung befestigen.

Darüber hinaus kann der AFL55-800BL1 auch direkt an der Wand montiert werden, ohne dass ein Wagen oder eine Wandhalterung verwendet werden muss.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
0
Max. Bildschirmgröße (inch):
85
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
84
Bildschirme:
1
Kabelführung:
Ja
... > Neomounts > Boden > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,77*
€ 449,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,45*
€ 444,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,87*
€ 388,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.