Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts HDMI Kabel HDMI6MM, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts HDMI Kabel HDMI6MM, Schwarz
Neomounts HDMI Kabel HDMI6MM, Schwarz
Neomounts HDMI Kabel HDMI6MM, Schwarz
Neomounts HDMI Kabel HDMI6MM, Schwarz
Neomounts HDMI Kabel HDMI6MM, Schwarz
Neomounts HDMI Kabel HDMI6MM, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-HDMI6MM
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     HDMI6MM
EAN/GTIN:
     8717371442668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,8m
hdmi kabel sonstige
Dieses hochwertige 1,8 Meter HDMI-Kabel von Neomounts, Modell HDMI6MM, verfügt über 2 HDMI-Stecker und bietet eine direkte Verbindung zwischen HDMI-Geräten wie Blu-Ray-Playern, HDTVs, DVD-Playern, Stereoempfängern und vielem mehr. Die digitalen Videokabel von Neomounts HDMI sind fachmännisch entworfen und hergestellt aus nur hochwertigen Materialien, um eine hohe Qualität und hohe Auflösung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und digitales Mehrkanal-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung. Unsere HDMI-Kabel entsprechen der HDMI-Spezifikation 1.4 und unterstützen 1080p+ Auflösungen mit einer Wiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und einer naturgetreuen Farbe. Außerdem unterstützen unsere HDMI-Kabel eine Bandbreite von bis zu 340 MHz (10,2 Gbit/ s) und eine Bildschirmauflösung von bis zu 1440 Pixel, um die Anforderungen zukünftiger High-Definition-Geräte, wie zum Beispiel höhere Auflösungen und höhere Bildraten zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,34*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFL55-800BL1
ab € 325,19*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100RACK
ab € 21,99*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875BL
ab € 105,29*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875WH
ab € 105,70*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.