| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-481620 Herst.-Nr.: 481620 EAN/GTIN: 4005404816208 |
| |
|
| | |
| Pinsel 4er Set Pastell Softgriffstück BK, Produktverwendung: für Wasserfarben. mit Soft-Touch-Griffstück. Ausführung Pinsel: Synthetik, Typnummer des Pinsels: 12; 4; 8; 10, Stiftform. Farbe: Pastellfarben sortiert, Material der Pinselzwinge: Metall, nahtlose Pinselzwinge vorhanden. auf Blisterkarte Weitere Informationen: | | Ausführung des Pinselhaares: | Synthetik | Produktverwendung: | für Wasserfarben | nahtlos Pinselzwinge vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Soft-Touch-Griffstück | Produkt-Typbezeichnung: | Schulpinsel | Ausführung der Pinselform: | Stiftform | Material der Pinselzwinge: | Metall | Farbe: | Pastellfarben sortiert | Typnummer des Pinsels: | 12; 4; 8; 10 | Artikelbezeichnung: | 4er Set | nahtlose Pinselzwinge vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Schulpinsel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pastellkreide, Softpastellkreide, Pastellpinsel, Pinsel-Satz, Pinsel-Set, Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, Malpinsel, Schulmalpinsel, Schulpinsel, Synthetikpinsel, malpinsel set, borstenpinsel (künstler), faber-castell schulmalpinsel |
| | |
| |