Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, elfenbein
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, elfenbein
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, elfenbein
Artikel-Nr.:
     C1015-182503
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182503
EAN/GTIN:
     4902778107454
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M elfenbein. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: elfenbein. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
elfenbein
nachfüllbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
1,8-2,5
Kappe umsteckbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Ausführung der Griffzone:
rund
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,40*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
€ 2,34*
Zubehör
Uni-Ball
182583
€ 3,40*
Zubehör
Uni-Ball
182515
€ 3,38*
Zubehör
Uni-Ball
182512
€ 23,07*
Zubehör
Uni-Ball
182520
€ 22,10*
Zubehör
Uni-Ball
182505
€ 11,04*
Zubehör
Uni-Ball
182535
€ 3,94*
Zubehör
Uni-Ball
182516
€ 43,33*
Zubehör
Uni-Ball
182504
€ 10,97*
Zubehör
Uni-Ball
182506
€ 3,41*
Zubehör
Uni-Ball
182517
€ 26,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.