Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Rundspitze 1.5 Tuschestift, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Rundspitze 1.5 Tuschestift, schwarz
Pitt Artist Pen Rundspitze 1.5 Tuschestift, schwarz
Pitt Artist Pen Rundspitze 1.5 Tuschestift, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-167890
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167890
EAN/GTIN:
     4005401678908
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Tuschestift Pitt Artist Pen 1.5 Farbe199. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1.5, Ausführung der Spitze: Finelinerspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Ausführung der Spitze:
1.5 mm
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
wasserfest:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Strichstärke:
1.5
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
167299
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167399
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167199
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167099
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167799
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.