Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Fineliner F Tuschestift, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Fineliner F Tuschestift, schwarz
Pitt Artist Pen Fineliner F Tuschestift, schwarz
Pitt Artist Pen Fineliner F Tuschestift, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-167299
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167299
EAN/GTIN:
     4005401672999
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Tuschestift Pitt Artist Pen F Farbe 199. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Ausführung der Spitze:
fine
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Clip vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
wasserfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
1
Kappe umsteckbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
167399
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167199
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167099
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167799
ab € 1,56*
Sonstiges
Faber-Castell
167890
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.