Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Fineliner XXS Tuschestift, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Fineliner XXS Tuschestift, schwarz
Pitt Artist Pen Fineliner XXS Tuschestift, schwarz
Pitt Artist Pen Fineliner XXS Tuschestift, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-167799
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167799
EAN/GTIN:
     4005401677994
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Tuschestift Pitt Artist Pen XXS Farb 199. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,05, Ausführung der Spitze: Finelinerspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Strichstärke:
0,05
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Artist Pen XXS
Farbe des Schaftes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
Pitt Artist Pen XXS
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
167299
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167399
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167199
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167099
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167890
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.