Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift permanent, F, 4er Etui


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Multimark Folienstift permanent, F, 4er Etui
Multimark Folienstift permanent, F, 4er Etui
Multimark Folienstift permanent, F, 4er Etui
Multimark Folienstift permanent, F, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     690-550535
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151304
EAN/GTIN:
     4005401513049
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark permanent F 4er Etui. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: schwarz, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,6. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Tinte auf Alkoholbasis. 4er Kunststoffetui farbig sortiert
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Marker Multimarker
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
abwischbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
Strichstärke:
0,6
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Farbe des Schaftes:
schwarz
wasserfest:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
CD-Marker
Material des Schaftes:
Polypropylen
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
11
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,16*
2 Tage
33
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 3,22*
10 Tage
11
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 3,32*
3 Tage
3
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,46*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,01*
€ 3,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paket
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151404
ab € 1,96*
Zubehör
Faber-Castell
151421
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
151499
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
152421
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
152499
ab € 0,46*
Zubehör
Faber-Castell
152404
ab € 1,93*
Zubehör
Faber-Castell
152504
ab € 1,87*
Zubehör
Faber-Castell
152551
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
152521
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152599
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152304
ab € 1,84*
Zubehör
Faber-Castell
152604
ab € 1,99*
Zubehör
Faber-Castell
152663
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152621
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152699
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.