Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift non-permanent, S, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift non-permanent, S, rot
Multimark Folienstift non-permanent, S, rot
Multimark Folienstift non-permanent, S, rot
Artikel-Nr.:
     C1015-152421
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152421
EAN/GTIN:
     4005401524212
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark non-perm. S rot. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: grau, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,4. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Tinte auf Wasserbasis,abwischbar
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
nachfüllbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Marker Multimark
wasserfest:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
grau
Strichstärke:
0,4
Clip vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
CD-Marker
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
abwischbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151304
€ 0,785*
Zubehör
Faber-Castell
151321
€ 0,79*
Zubehör
Faber-Castell
151399
€ 0,78*
Zubehör
Faber-Castell
151351
€ 0,78*
Zubehör
Faber-Castell
151363
€ 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.