Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift non-permanent, M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift non-permanent, M, schwarz
Multimark Folienstift non-permanent, M, schwarz
Multimark Folienstift non-permanent, M, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-152699
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152699
EAN/GTIN:
     4005401526995
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark non-perm. M schwarz. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: grau, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Tinte auf Wasserbasis,abwischbar
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Polypropylen
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
Clip vorhanden:
Ja
wasserfest:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
abwischbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
grau
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
1
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151399
ab € 6,18*
Zubehör
Faber-Castell
151363
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151321
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
151399
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.