Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift non-permanent, F, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift non-permanent, F, rot
Multimark Folienstift non-permanent, F, rot
Multimark Folienstift non-permanent, F, rot
Artikel-Nr.:
     C1015-151421
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151421
EAN/GTIN:
     4005401514213
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark non-perm. F rot. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: grau, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,6. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Tinte auf Wasserbasis,abwischbar
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
grau
wasserfest:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Marker Multimark
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Strichstärke:
0,6
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Material des Schaftes:
Polypropylen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
Herstellerproduktbezeichnung:
CD-Marker
abwischbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
316-2
€ 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.