Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift non-permanent, M, 4er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multimark Folienstift non-permanent, M, 4er Etui
Multimark Folienstift non-permanent, M, 4er Etui
Multimark Folienstift non-permanent, M, 4er Etui
Multimark Folienstift non-permanent, M, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     690-502284
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152604
EAN/GTIN:
     4005401526049
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark non-perm. M 4er Etui. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: grau, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Tinte auf Wasserbasis,abwischbar. 4er Kunststoffetui farbig sortiert
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
Material des Schaftes:
Polypropylen
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
1
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
grau
abwischbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
28
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 3,61*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,32*
€ 4,08*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 4,50*
10 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,62*
€ 4,50*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,80*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,82*
Zubehör
Faber-Castell
154604
ab € 2,09*
Zubehör
Faber-Castell
154804
ab € 2,43*
Zubehör
Faber-Castell
154806
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.