Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2011 Kugelschreiber, XB, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2011 Kugelschreiber, XB, silber
Grip 2011 Kugelschreiber, XB, silber
Grip 2011 Kugelschreiber, XB, silber
Artikel-Nr.:
     C1015-144111
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     144111
EAN/GTIN:
     4005401441113
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Das Konzept Grip 2011 überzeugt durch das klar durchdachte Grip Design in klassischen Farben und ausgefeilter Ergonomie. Die charakteristischen Noppen passen farblich zum Schaft.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
ISO Standard Großraummine
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Strichstärke:
0,6
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2011
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben mit Softgripzone für sicheren Halt
Farbe des Schaftes:
silber
Material des Clips:
Metall
Farbe des Clips:
silber
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2011
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148743
ab € 1,21*
Zubehör
Faber-Castell
148742
ab € 1,21*
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,19*
Zubehör
Faber-Castell
144153
ab € 7,23*
Zubehör
Faber-Castell
144187
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.