Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine M, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine M, blau
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine M, blau
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine M, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-148741
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148741
EAN/GTIN:
     4005401487418
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine blau M. Verwendung für Produkt: Design Serie (außer TWICE und TRIO). Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: 0,4, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 120 mm. Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte DESIGN.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,4
Länge:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte DESIGN
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2
Material des Schaftes:
Metall
Verwendung für Produkt:
Design Serie (außer TWICE und TRIO)
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreibermine
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
12757-2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148713
ab € 1,41*
Zubehör
Faber-Castell
148712
ab € 1,41*
Zubehör
Faber-Castell
148743
ab € 1,21*
Zubehör
Faber-Castell
148740
ab € 1,34*
Zubehör
Uni-Ball
141352
ab € 0,87*
Zubehör
Uni-Ball
144251
ab € 0,79*
Zubehör
Uni-Ball
144221
ab € 0,79*
Zubehör
Uni-Ball
147421
ab € 0,71*
Zubehör
Uni-Ball
147499
ab € 0,72*
Zubehör
Uni-Ball
144299
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.