Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 144153 Druckbleistift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 144153 Druckbleistift
Faber-Castell 144153 Druckbleistift
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8025221
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     144153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
GRIP 2011 Kugelschreiber, blau-metallic

- Mit Druckmechanik, dadurch taschensicher.
- Langes, ermüdungsfreies Schreiben durch ergonomische Dreieckform und idealem, ausgewogenem Gewicht.
- Soft-Grip-Zone für sicheren und rutschfesten Griff.
- Mit Metallclip.
- Dokumentenecht.
- 4-fach ausgezeichnet.
- Schaftfarbe blau-metallic.
- Ausgestattet mit Großraummine M = medium , Strichbreite 0.7 mm, Minenfarbe blau, ideal zum Schreiben.
- Nachfüllbar mit Großraumminen, Strichbreiten M oder B, Minenfarbe blau oder schwarz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
144111
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.