Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2011 Kugelschreiber, XB, schwarz-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2011 Kugelschreiber, XB, schwarz-matt
Grip 2011 Kugelschreiber, XB, schwarz-matt
Grip 2011 Kugelschreiber, XB, schwarz-matt
Artikel-Nr.:
     C1015-144187
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     144187
EAN/GTIN:
     4005401441878
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Grip 2011 XB sw matt. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: ISO Standard Großraummine, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: matt schwarz, Ausführung der Griffzone: Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben mit Softgripzone für sicheren Halt, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
ISO Standard Großraummine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
matt schwarz
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Strichstärke:
0,6
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2011
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben mit Softgripzone für sicheren Halt
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
dokumentenecht:
Ja
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2011
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
144111
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.