Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine B, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine B, blau
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine B, blau
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine B, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-148743
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148743
EAN/GTIN:
     4005401487432
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine blau B. Verwendung für Produkt: Design Serie (außer TWICE und TRIO). Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: 0,5, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 120 mm. Ersatzkugelschreibermine für Schreibgeräte DESIGN.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzkugelschreibermine für Schreibgeräte DESIGN
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Strichstärke:
0,5
Material des Schaftes:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Länge:
120
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2
Verwendung für Produkt:
Design Serie (außer TWICE und TRIO)
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreibermine
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
12757-2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,18*
Zubehör
Faber-Castell
148740
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.