Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 1345/47 Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip 1345/47 Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set
Grip 1345/47 Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set
Grip 1345/47 Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set
Grip 1345/47 Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set
Artikel-Nr.:
     832-441943
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131596
EAN/GTIN:
     4005401315964
Suchbegriffe:
Ersatzradierer Druckbleistift
Radiermine Radierstift
Radierstrang Radierstift
Radierminen Elektroradierer
Ersatzradierer DBS Grip 1345/1347 BK 3x, Verwendung für Produkt: GRIP 1345/1347, Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: zum Austausch. Ersatzradierer für Schreibgeräte Executive GRIP 1345/1347. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Farbe: weiß. Größe (Ø x L): Durchmesser: 5 mm, Länge: 12 mm
Weitere Informationen:
Länge:
12
Farbe:
weiß
Herstellerproduktbezeichnung:
Ersatzradierer
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzradierer für Schreibgeräte Executive GRIP 1345/1347
Verwendung für Produkt:
Grip 1345/1347 | GRIP 1345/1347
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Produktverwendung:
zum Austausch
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Radiermine:
5
Durchmesser:
5
Herstellerprodukttyp:
Blisterkarte
Produkt-Typbezeichnung:
Blisterkarte
Artikelbezeichnung:
Ersatzradierer
Produkttypbezeichnung:
Blisterkarte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,08*
€ 1,88*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,27*
€ 1,89*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,12*
€ 1,92*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,01*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
134551
ab € 2,14*
Sonstiges
Faber-Castell
134527
ab € 2,27*
Sonstiges
Faber-Castell
134599
ab € 1,98*
Sonstiges
Faber-Castell
134589
ab € 2,17*
Sonstiges
Faber-Castell
134751
ab € 2,13*
Sonstiges
Faber-Castell
134727
ab € 2,19*
Sonstiges
Faber-Castell
134799
ab € 2,14*
Sonstiges
Faber-Castell
134789
ab € 2,19*
Sonstiges
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Sonstiges
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.