Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbleistiftminen, 1.4 mm, B (12 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbleistiftminen, 1.4 mm, B (12 Stück)
Ersatzbleistiftminen, 1.4 mm, B (12 Stück)
Ersatzbleistiftminen, 1.4 mm, B (12 Stück)
Ersatzbleistiftminen, 1.4 mm, B (12 Stück)
Artikel-Nr.:
     C1015-121497
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     121497
EAN/GTIN:
     4005401214977
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Feinminen Super-Polymer 1,4mm B 1x12 BK. Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Leichtes und sauberes Einfüllen durch Einfüllhilfe.. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Stärke der Mine: 1,4, Bezeichnung der Härte: B, Schreibfarbe der Mine: schwarz. 12 Minen in der Dose
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
1,4
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Leichtes und sauberes Einfüllen durch Einfüllhilfe.
Artikelbezeichnung:
Feinmine
Produkt-Typbezeichnung:
Feinmine SUPER-POLYMER
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Bezeichnung der Härte:
B
Produkttypbezeichnung:
Feinmine SUPER-POLYMER
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
121412
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.