Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Colour Buntstift, 24er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Colour Buntstift, 24er Kartonetui
Classic Colour Buntstift, 24er Kartonetui
Classic Colour Buntstift, 24er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-120124
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120124
EAN/GTIN:
     7891360580065
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber-castell buntstifte 24 er
Buntstift Classic Colour. Ausführung der Schaftform: Sechskant. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 3,3 x 175 mm. Starke Pigmentierung der Minen, besonders dicke Mine, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, Holz aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft. Stärke der Mine: 3,3. Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. 24er Etui.
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Länge:
175
Material des Schaftes:
Holz
Beschreibung der Besonderheiten:
starke Pigmentierung der Minen, besonders dicke Mine, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, Holz aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft
Produkt-Typbezeichnung:
Classic Colour
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Durchmesser:
3,3
wasservermalbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Stärke der Mine:
3,3
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkttypbezeichnung:
Classic Colour
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
111260
ab € 10,42*
Sonstiges
Faber-Castell
120112
ab € 1,61*
Sonstiges
Faber-Castell
120136
ab € 4,83*
Sonstiges
Faber-Castell
120148
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.