Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Colour Buntstift, 12er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Colour Buntstift, 12er Kartonetui
Classic Colour Buntstift, 12er Kartonetui
Classic Colour Buntstift, 12er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-120112
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120112
EAN/GTIN:
     7891360580089
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift Classic Colour. Ausführung der Schaftform: Sechskant. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 3,3 x 175 mm. Starke Pigmentierung der Minen, besonders dicke Mine, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, Holz aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft. Stärke der Mine: 3,3. Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. 12er Etui.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Stärke der Mine:
3,3
Material des Schaftes:
Holz
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
starke Pigmentierung der Minen, besonders dicke Mine, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, Holz aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft
Produkt-Typbezeichnung:
Classic Colour
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Durchmesser:
3,3
wasservermalbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Classic Colour
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
185 C12
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.