Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Castle 60er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Castle 60er Kartonetui
Buntstift Castle 60er Kartonetui
Buntstift Castle 60er Kartonetui
Buntstift Castle 60er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-111260
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111260
EAN/GTIN:
     4005401112600
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber-castell 24 buntstifte
Buntstift Castle 60er Kartonetui. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: OH. Stärke der Mine: 3,6, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: hexagonal, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 60. 60er Etui
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Bezeichnung der Härte:
OH
Material des Schaftes:
Holz
Länge:
175
Schaft lackiert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Farbstifte
Durchmesser:
7
Produkt-Typbezeichnung:
CASTLE
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Stärke der Mine:
3,6
Beschreibung der Besonderheiten:
Bruchgeschützt durch Spezialverleimung
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
wasservermalbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
CASTLE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
120112
ab € 1,61*
Sonstiges
Faber-Castell
120124
ab € 3,41*
Sonstiges
Faber-Castell
120136
ab € 4,83*
Sonstiges
Faber-Castell
120148
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.