Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Colour Buntstifte, 60er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Colour Buntstifte, 60er Metalletui
Classic Colour Buntstifte, 60er Metalletui
Classic Colour Buntstifte, 60er Metalletui
Classic Colour Buntstifte, 60er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-115894
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     115894
EAN/GTIN:
     8991761366035
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Einfachanspitzer
Buntstift hexagonal. Ausführung der Schaftform: Sechskant. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 6,9 x 175 mm. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung,. Stärke der Mine: 3,25. Bezeichnung der Härte: weich. Schreibfarbe der Mine: sortiert. 60er Metalletui.
Weitere Informationen:
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schaft lackiert:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Artikelbezeichnung:
Buntstift
wasservermalbar:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Bezeichnung der Härte:
weich
Produkt-Typbezeichnung:
hexagonal
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
bruchgeschützt durch Spezialverleimung,
Stärke der Mine:
3,25
Durchmesser:
6,9
Produkttypbezeichnung:
hexagonal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
115801
ab € 3,48*
Sonstiges
Faber-Castell
115824
ab € 6,84*
Sonstiges
Faber-Castell
115886
ab € 10,26*
Sonstiges
Faber-Castell
115888
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.